Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

JOY-iT - Hülle - Aluguss - Gun Metal Black (RB-ALUCASEP4+07FAN)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Joy-iT Armor Case Block Active Hülle Edelstahl
Joy-iT Armor Case Block Active Hülle Edelstahl
Artikel-Nr.:
     2753E-5938609
Hersteller:
     Joy-It
Herst.-Nr.:
     RB-ALUCASEP4+07FAN
EAN/GTIN:
     4250236819372
Suchbegriffe:
Einplatinencomputer
Einplatinenrechner
Einplatinencomputer Gehäuse
Entwicklungskit

Übersicht

Kurzinfo  JOY-iT - Hülle - Aluguss - Gun Metal Black
Gruppe  Heimwerker-Elektronik
Hersteller  Joy-It
Hersteller Art. Nr.  RB-AlucaseP4+08
Modell  
EAN/UPC  4250236819372

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  JOY-iT - Hülle
Produktart  Hülle
Kategorie  Kapseln
Packungsinhalt  Hülle, Schrauben, Wärmeleitpads
Produktmaterial  Aluguss
Farbe  Gun Metal Black
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)  9.1 cm x 6.5 cm x 3.4 cm

Ausführliche Details

Allgemein  
Produktart  Hülle
Kategorie  Kapseln
Packungsinhalt  Hülle, Schrauben, Wärmeleitpads
  
Verschiedenes  
Farbe  Gun Metal Black
Produktmaterial  Aluguss
Breite  9.1 cm
Tiefe  6.5 cm
Höhe  3.4 cm

Weitere Informationen:
Gewicht:
0,1 kg
Produktart:
Hülle
Kategorie:
Kapseln
Packungsinhalt:
Hülle, Schrauben, Wärmeleitpads
Farbe:
Gun Metal Black
Produktmaterial:
Aluguss
Breite:
9.1 cm
Tiefe:
6.5 cm
Höhe:
3.4 cm
Weitere Suchbegriffe: Kühlkörper, kühlkörper joy-it, einplatinencomputer gehäuse, joyit, raspberry, rbalucasep407fan, case, rbalucasep4+07fan, alucasep4, 07fan, armor, block, active, schwarz, hülle, aluguss, metal, black, hlle, sbcgehäuse, passend, entwicklungskits):, inkl., aktiven, kühler, pi4b, alu07f, gehäuse, lüfter
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 6,40*
€ 9,49*
Frei Haus
ab € 6,48*
€ 9,49*
9 Tage
24
€ 5,00*
ab € 7,74*
€ 11,19*
2 Tage
54
Frei Haus
ab € 8,98*
€ 13,38*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 12,75*
€ 17,83*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,83*
€ 21,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,44*
€ 20,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,18*
€ 20,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,60*
€ 19,75
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,20*
€ 18,09
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,75*
€ 15,17
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.