Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MEAN WELL RPD-60A Netzteil und Spannungsumwandler (RPD-60A)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     2753E-5934952
Hersteller:
     Mean Well
Herst.-Nr.:
     RPD-60A
EAN/GTIN:
     4021087048538
Suchbegriffe:
Netzteil Offene Bauform
Open Frame
offene Netzteile
Schaltnetzteil Offene Bauform

Hauptmerkmale

Merkmale  
Eingangsspannung  90 - 264 V
Ausgangsleistung  60 W
Ausgangsspannung  5 V
RoHS-Kompatibel  Ja
  
Gewicht und Abmessungen  
Breite  50,8 mm
Tiefe  101,6 mm
Höhe  29 mm
Gewicht  161 g
  
Verpackungsdaten  
Menge pro Packung  96 Stück(e)

Weitere Informationen:
Gewicht:
0,2 kg
Eingangsspannung:
90 - 264 V
Ausgangsleistung:
60 W
Ausgangsspannung:
5 V
RoHS-Kompatibel:
Ja
Breite:
50,8 mm
Tiefe:
101,6 mm
Höhe:
29 mm
Menge pro Packung:
96 Stück(e)
Weitere Suchbegriffe: Schaltnetzteil geschlossen, mean well schaltnetzteil offene bauform, schaltnetzteil offene bauform, rpd60a, mean, well, ac/dcnetzteilbaustein, open, frame, v/dc, netzteil, spannungsumwandler, acdcnetzteilbaustein, netzteilbaustein
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 13,02*
€ 19,20*
2 Tage
468
€ 5,95*
ab € 12,20*
€ 19,21*
€ 5,90*
ab € 13,07*
€ 21,14*
2 Tage
3
Frei Haus
ab € 19,38*
€ 27,61*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 33,89*
€ 44,28*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 44,28*
€ 52,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 43,85*
€ 52,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 40,54*
€ 48,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 39,25*
€ 46,71
pro Stück
ab 20 Stück
€ 37,79*
€ 44,97
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 33,89*
€ 40,33
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Japan Solderless Terminals
VHR-3N
ab € 0,0466*
Zubehör
Japan Solderless Terminals
VHR-6N
ab € 0,0751*
Zubehör
RS Pro
381845
ab € 6,64*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.