Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DeLOCK - Kabelbinder - 30cm - Blau (Packung mit 10) (18794)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
DeLOCK 18794 Kabelbinder Stahl Blau
DeLOCK 18794 Kabelbinder Stahl Blau
DeLOCK 18794 Kabelbinder Stahl Blau
Artikel-Nr.:
     2753E-5808682
Hersteller:
     Delock
Herst.-Nr.:
     18794
EAN/GTIN:
     4043619187942
Suchbegriffe:
Kabelbinder
kabelbinder blau
kabelbinder
delock kabelbinder

Übersicht

Kurzinfo  DeLOCK - Kabelbinder - 30 cm - Blau (Packung mit 10)
Gruppe  Netzwerkzubehör
Hersteller  DeLOCK
Hersteller Art. Nr.  18794
Modell  
EAN/UPC  4043619187942

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  DeLOCK Kabelbinder
Produkttyp  Kabelbinder
Packungsmenge  10 (Spezifikationen gelten für einen Artikel)
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)  0.46 cm
Länge  30 cm
Produktmaterial  Edelstahl 304
Farbe  Blau

Ausführliche Details

Allgemein  
Packungsmenge  10 (Spezifikationen gelten für einen Artikel)
Produkttyp  Kabelbinder
Produktmaterial  Edelstahl 304
Breite  0.46 cm
Länge  30 cm
Farbe  Blau
  
Verschiedenes  
Leistungsmerkmale  Wärmebeständig, korrosionsbeständig, Polybeutel-Verpackung, 45 kg tensile strength
  
Umgebungsbedingungen  
Min Betriebstemperatur  -40 °C
Max. Betriebstemperatur  150 °C

Weitere Informationen:
Gewicht:
0,0 kg
Packungsmenge:
10 (Spezifikationen gelten für einen Artikel)
Produkttyp:
Kabelbinder
Produktmaterial:
Edelstahl 304
Breite:
0.46 cm
Länge:
30 cm
Farbe:
Blau
Min Betriebstemperatur:
-40 °C
Max. Betriebstemperatur:
150 °C
Weitere Suchbegriffe: delock, 18794, blau, edelstahlkabelbinder, stck, stück, packung, 4014619312542, [18794], 46mm
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
nicht lagernd
€ 2,90*
ab € 1,84*
€ 2,94*
€ 6,78*
ab € 1,89*
€ 3,02*
6 Tage
11
€ 9,90*
ab € 2,16*
€ 3,44*
32 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 8,25*
€ 11,92*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 14,07*
€ 20,08*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,08*
€ 23,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,85*
€ 21,24
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,25*
€ 20,53
pro Stück
ab 50 Stück
€ 16,91*
€ 20,12
pro Stück
ab 100 Stück
€ 16,35*
€ 19,46
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 14,07*
€ 16,74
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.