Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MEAN WELL RPD-75A Netzteil und Spannungsumwandler (RPD-75A)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
MEAN WELL RPD-75A Netzteil & Spannungsumwandler 75 W
MEAN WELL RPD-75A Netzteil & Spannungsumwandler 75 W
Artikel-Nr.:
     2753E-5805112
Hersteller:
     Mean Well
Herst.-Nr.:
     RPD-75A
EAN/GTIN:
     4021087048514
Suchbegriffe:
Netzteil Offene Bauform
Open Frame
offene Netzteile
Schaltnetzteil Offene Bauform

Hauptmerkmale

Merkmale  
Eingangsspannung  90 - 264 V
Ausgangsleistung  75 W
Ausgangsspannung  5 V
Ausgangsstrom  4 A
RoHS-Kompatibel  Ja
  
Gewicht und Abmessungen  
Breite  76,2 mm
Tiefe  127 mm
Höhe  31 mm
Gewicht  276 g
  
Verpackungsdaten  
Menge pro Packung  63 Stück(e)

Weitere Informationen:
Gewicht:
0,3 kg
Eingangsspannung:
90 - 264 V
Ausgangsleistung:
75 W
Ausgangsspannung:
5 V
Ausgangsstrom:
4 A
RoHS-Kompatibel:
Ja
Breite:
76,2 mm
Tiefe:
127 mm
Höhe:
31 mm
Menge pro Packung:
63 Stück(e)
Weitere Suchbegriffe: Schaltnetzteil geschlossen, mean well schaltnetzteil offene bauform, schaltnetzteil offene bauform, rpd75a, mean, well, ac/dcnetzteilbaustein, open, frame, v/dc, netzteil, spannungsumwandler, acdcnetzteilbaustein, netzteilbaustein
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,95*
ab € 20,94*
€ 29,79*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 31,17*
€ 4,00*
ab € 30,36*
€ 41,31*
1 Tag
2
Frei Haus
ab € 31,42*
€ 42,82*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 45,40*
€ 59,32*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 59,32*
€ 70,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 56,87*
€ 67,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 53,80*
€ 64,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 52,05*
€ 61,94
pro Stück
ab 20 Stück
€ 50,40*
€ 59,98
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 45,40*
€ 54,03
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
381857
ab € 4,32*
Zubehör
RS Pro
381835
ab € 7,48*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.