Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MEAN WELL Schaltnetzteil, AUS 5 V dc, 12 V dc / 3A 2-Kanal 71W, EIN 127 → 370 V dc, 90 → 264 V ac Offene


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-200061
Hersteller:
     Mean Well
Herst.-Nr.:
     RPD-75A
EAN/GTIN:
     5056070954885
Suchbegriffe:
Netzteil Offene Bauform
Open Frame
offene Netzteile
Schaltnetzteil Offene Bauform
Ausgangsspannung = 5 V dc, 12 V dc
Ausgangsstrom = 3 A, 7A
Nennleistung = 71W
Anzahl der Ausgänge = 2
Eingangsspannung = 127 → 370 V dc, 90 → 264 V ac
Montagetyp = Gehäusemontage
Gehäusetyp = Offene Bauform
Länge = 127mm
Breite = 76.2mm
Medizintechnische Zulassung = Ja
Tiefe = 31mm
Gewicht = 250g

EN 60601-1, UL 60601-1. TÜV-, CB-, UL-anerkannte Komponente für die USA. Leistungsverringerung über 40 °C für freie Luftkonvektion, 50 °C für Zwangslüftung mit 23.5CFM. Ausgangsstrom und Leistung für freie Luftkonvektion angegeben. MTBF gemäß MIL-HDBK-217F (25 °C). Serie RPD-75, Universaleingang, 3 x 5", Zweifachausgang. Miniaturausführung 3 x 5", hohe Leistungsdichte Hoher Wirkungsgrad, lange Lebensdauer und hohe Zuverlässigkeit Universaleingangsspannung 90-264 Vac, 127-370 Vdc Für die Medizintechnik zugelassen Niedriger Leckstrom ; 200 μA Einstellbare Ausgangsspannung ±10 % an Ausgang 1 Harmonisiert gemäß EN 61000-3-2 EMV gemäß EN 55022 Klasse B Kurzschluss-, Überlast- und Überspannungsschutz Zusätzlicher Spitzenlastnennwert 95,5 W (RPD-75A), 98,8 W (RPD-75B) mit 23.5CFM Zwangslüftung
Weitere Informationen:
Ausgangsspannung:
5 V dc, 12 V dc
Ausgangsstrom:
3 A, 7A
Nennleistung:
71W
Anzahl der Ausgänge:
2
Eingangsspannung:
127 → 370 V dc, 90 → 264 V ac
Montagetyp:
Gehäusemontage
Gehäusetyp:
Offene Bauform
Länge:
127mm
Breite:
76.2mm
Medizintechnische Zulassung:
Ja
Tiefe:
31mm
Gewicht:
250g
Weitere Suchbegriffe: Schaltnetzteil geschlossen, mean well schaltnetzteil offene bauform, schaltnetzteil offene bauform, 200061, Stromversorgungen & Transformatoren, Netzteile, Schaltnetzteile, MEAN WELL, RPD75A, Power Supplies & Transformers, Power Supplies, Switching Power Supplies
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,90*
ab € 20,13*
€ 30,95*
Lager 108
€ 8,95*
ab € 20,94*
€ 34,83*
€ 4,00*
ab € 30,25*
€ 40,73*
1 Tag
2
Frei Haus
ab € 31,37*
€ 42,56*
1 Tag
3
€ 14,99*
ab € 30,74*
€ 44,04*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 34,83*
€ 41,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 34,60*
€ 41,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 31,25*
€ 37,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,52*
€ 33,94
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,52*
€ 31,56
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,94*
€ 24,92
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
381857
ab € 4,35*
Zubehör
RS Pro
381835
ab € 8,27*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.