Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 2753E-5804448 Herst.-Nr.: 73220377 EAN/GTIN: 4044777546428 |
| |
|
| | |
| LAPP 73220377 Spiralkabel UNITRONIC® SPIRAL LiF2Y11Y 300 mm / 1200 mm 18 x 0.25 mm² Grau 1 St. (73220377) Weitere Informationen: | | Gewicht: | 0,3 kg |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Steuerleitung, lappkabel spiralkabel, schaltleitung, 73220377, lapp, 1200, spiralkabel, unitronic®, spiral, lif2y11y, 0.25, grau, unitronic |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 68,22* | € 87,18* | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 65,61* | € 87,20* | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 84,97* | € 108,83* | | | | Lager 2753 | | | | | | € 3,50* | ab € 91,08* | € 113,72* | | | | | | 7 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 161,78* | € 195,73* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2753 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2753 | | Versand: Lager 2753 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,50* | | ab € 300,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|