Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BASETech BT-1762766 - Vornschneider - Schlagfest - Metall - Kunststoff - 70 mm - 15 mm - 550 g (BT-1762766)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
BASETech BT-1762766 Zange Vornschneider
BASETech BT-1762766 Zange Vornschneider
BASETech BT-1762766 Zange Vornschneider
BASETech BT-1762766 Zange Vornschneider
Artikel-Nr.:
     2753E-5496986
Hersteller:
     Basetech
Herst.-Nr.:
     BT-1762766
EAN/GTIN:
     4053199571079
Suchbegriffe:
Aderendhülsen-Crimpzange
Aderendhülsenzange
Kabelschuh-Crimpzange
Kabelschuh-Presszange

Hauptmerkmale

Merkmale  
Typ  Vornschneider
Schutzfunktion  Schlagfest
Hitzebeständig  Ja
Intelligentes, ergonomisches Design  Ja
Material  Metall, Kunststoff
  
Gewicht und Abmessungen  
Breite  70 mm
Höhe  15 mm
Gewicht  550 g
  
Technische Details  
Sustainability compliance  Ja
  
Verpackungsdaten  
Anzahl der Zangen  1

Weitere Informationen:
Gewicht:
0,6 kg
Typ:
Vornschneider
Schutzfunktion:
Schlagfest
Hitzebeständig:
Ja
Intelligentes, ergonomisches Design:
Ja
Material:
Metall, Kunststoff
Breite:
70 mm
Höhe:
15 mm
Sustainability compliance:
Ja
Anzahl der Zangen:
1
Weitere Suchbegriffe: Kabelschuhcrimpzange, Kabelschuhpresszange, Kabelschuhzange, Kerbzange, Bolzen Vornschneider, Hebel Vornschneider, Hebelvornschneider, Kraft-Vornschneider, Vornschneider, aderendhülsenzange 0,5-6mm², bolzen vornschneider, kabelschuhcrimpzange basetech, 1762766, bt1762766, basetech, crimpzange, zwillingsaderendhülsen, vornschneider, schlagfest, metall, kunststoff, zwillingsaderendhlsen
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 10,73*
€ 15,84*
2 Tage
456
Frei Haus
ab € 10,66*
€ 15,85*
7 Tage
100
€ 6,99*
ab € 23,24*
€ 32,25*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 26,17*
€ 35,34*
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 35,34*
€ 42,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 34,44*
€ 40,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 32,68*
€ 38,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 32,24*
€ 38,37
pro Stück
ab 20 Stück
€ 30,89*
€ 36,76
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,17*
€ 31,14
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.