Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 102-1762766-BP Herst.-Nr.: BT-1762766 EAN/GTIN: 4053199571079 |
| |
|
| | |
| Basetech BT-1762766 Crimpzange Zwillingsaderendhülsen 0.5 bis 6 mm²
Crimpzange für Twin Aderendhülsen 0,5 - 6 mm²
Technische Daten: Anwendungsbereich: Zwillingsaderendhülsen · Gewicht: 0.55 kg · Material: N45,PP · Produktabmessung, Breite: 70 mm · Produktabmessung, Höhe: 15 mm · Quetschbereich (max.): 6 mm² · Quetschbereich (min.): 0.5 mm²
Weitere Informationen: | | Produktabmessung, Höhe: | 15 mm | Produktabmessung, Breite: | 70 mm | Quetschbereich: | 0.5 bis 6 mm² | Marke: | Basetech | Material: | N45 | PP | Anwendungsbereich: | Zwillingsaderendhülsen | Herst.-Teilenr.: | BT-1762766 | Quetschbereich (max.): | 6 mm² | Quetschbereich (min.): | 0.5 mm² | Gewicht: | 0.55 kg | Produkt-Art: | Crimpzange |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kabelschuhcrimpzange, Kabelschuhpresszange, Kabelschuhzange, Kerbzange, Bolzen Vornschneider, Hebel Vornschneider, Hebelvornschneider, Kraft-Vornschneider, Vornschneider, aderendhülsenzange 0,5-6mm², bolzen vornschneider, kabelschuhcrimpzange basetech, Basetech, BT-1762766, crimpwerkzeug, crimpwerkzeuge, crimpen |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 10,79* | € 16,08* | | | | Lager 102 | | | | | | Frei Haus | ab € 10,62* | € 16,10* | | | | | | 6 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 22,40* | € 31,28* | | | | | | | | | | € 3,50* | ab € 26,30* | € 35,36* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|