Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LAPP 15500033 Erdkabel NYY-J 5 G 1.50 mm² Schwarz 50 m (15500033)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     2753E-5492830
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     15500033
EAN/GTIN:
     4044774722740
Suchbegriffe:
Erdkabel
NYY-J
nyy-j 5x1,5mm² 50m-ring
erdkabel 5x6
LAPP 15500033 Erdkabel NYY-J 5 G 1.50 mm² Schwarz 50 m (15500033)
Weitere Informationen:
Gewicht:
0,0 kg
Weitere Suchbegriffe: erdkabel 5x4 50m, 15500033, lapp, 1550003350, erdkabel, nyyj, 1.50, schwarz
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
50
pro Meter
Frei Haus
ab € 2,0222*
€ 2,6228*
1 Tag
1400
50
pro Meter
Frei Haus
ab € 2,1216*
€ 2,69*
1 Tag
50
50
pro Meter
Frei Haus
ab € 2,1116*
€ 2,69*
1
pro Meter
€ 6,90*
ab € 1,76*
€ 3,23*
Lager 2753
1
pro Stück
€ 3,50*
ab € 110,59*
€ 137,64*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 137,64*
€ 163,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 123,04*
€ 146,42
pro Stück
ab 20 Stück
€ 119,44*
€ 142,13
pro Stück
ab 50 Stück
€ 115,57*
€ 137,53
pro Stück
ab 100 Stück
€ 113,14*
€ 134,64
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 110,59*
€ 131,60
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Weicon
50054328
ab € 7,42*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.