Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3M TE100037619 - Schrumpfschlauch - Schwarz - Polyolefin - 100 cm - 5 cm - 1,8 cm (7000099086)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     2753E-5281188
Hersteller:
     3M
Herst.-Nr.:
     7000099086
EAN/GTIN:
     8712403518915
Suchbegriffe:
Installationskanal
Kabelkanal
Leitungsführungskanal
Wand und Deckenkanal

Hauptmerkmale

Merkmale  
Typ  Schrumpfschlauch
Produktfarbe  Schwarz
Material  Polyolefin
Schlauch-/Rohrlänge  100 cm
Durchmesser vor Schrumpfen  5 cm
Durchmesser nach Schrumpfen  1,8 cm
Menge pro Packung  10 Stück(e)
Schrumpfungsrate  3:1
Schrumpftemperaturbereich  55 - 130 °C
Durchmesser (mm)  5 cm

Weitere Informationen:
Gewicht:
1,0 kg
Typ:
Schrumpfschlauch
Produktfarbe:
Schwarz
Material:
Polyolefin
Schlauch-/Rohrlänge:
100 cm
Durchmesser vor Schrumpfen:
5 cm
Durchmesser nach Schrumpfen:
1,8 cm
Menge pro Packung:
10 Stück(e)
Schrumpfungsrate:
3:1
Schrumpftemperaturbereich:
55 - 130 °C
Durchmesser (mm):
5 cm
Weitere Suchbegriffe: Schrumpfschlauch, schrumpfschlauch 1m schwarz, schrumpfschlauch, schrumpfschlauch schwarz, 7000099086, deutschland, warmschrumpfschlauch, mit.w, 50/18, 58733, mitw, 5018, mmswmkle, mdta, 50/18b, stück, te100037619, schwarz, polyolefin, 100037619, 5018b, stck
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,90*
ab € 17,79*
€ 21,29*
22 Tage
nicht lagernd
10
€ 7,90*
ab € 17,77*
€ 21,32*
1
€ 5,46*
ab € 18,02*
€ 25,03*
3 Tage
95
1
€ 5,80*
ab € 19,22*
€ 26,44*
Lager 2753
1
€ 3,50*
ab € 35,23*
€ 45,94*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 45,94*
€ 54,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 45,32*
€ 53,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 42,26*
€ 50,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 41,21*
€ 49,04
pro Stück
ab 20 Stück
€ 39,88*
€ 47,46
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 35,23*
€ 41,92
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.