Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3M SKE S/2+3 - Schrumpfschlauch - Schwarz - 6,2 cm - 4 Stück(e) - 120 °C (7000061603)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
3M™ SKE S/2+3 Warmschrumpf-Spannungsfeste Kabelendgarnitur, Schwarz, 4x 35 - 150 mm²
3M™ SKE S/2+3 Warmschrumpf-Spannungsfeste Kabelendgarnitur, Schwarz, 4x 35 - 150 mm²
Artikel-Nr.:
     2753E-5265182
Hersteller:
     3M
Herst.-Nr.:
     7000061603
EAN/GTIN:
     4046719193981
Suchbegriffe:
Installationskanal
Kabelkanal
Leitungsführungskanal
Wand und Deckenkanal
3M SKE S/2+3. Produktfarbe: Schwarz, Durchmesser vor Schrumpfen: 6,2 cm, Menge pro Packung: 4 Stück(e) (DE272919585)
Weitere Informationen:
Gewicht:
1,0 kg
Weitere Suchbegriffe: Schrumpfschlauch, Endmuffe, Kabelendgarnitur, Kabelendverschluss, Schrumpfkappe, Schrumpfschlauch Endkappe, Schrumpfschlauch Endverschluss, Warmschrumpfendkappe, schrumpfschlauch schwarz 3m, schrumpfschlauch 3m, schrumpfschlauch, 7000061603, kabelendgarnitur, deutschland, spanungsf, s/2+3, 570072, innendurchmesser, schrumpf, stück, skes/2+3, 35150, 50mm, nach, 25mm, warmschrumpfende, spannungsfeste, alle, unter, spannung, stehenden, kunststoffkabel, nieder, de272919585, 272919585, stck, skes23
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
28 Tage
nicht lagernd
5
€ 7,90*
ab € 11,95*
€ 15,71*
13 Tage
unbekannt
1
€ 6,99*
ab € 12,18*
€ 17,31*
1
€ 5,46*
ab € 12,20*
€ 17,33*
2 Tage
26
1
€ 5,90*
ab € 12,51*
€ 17,78*
Lager 2753
1
€ 3,50*
ab € 26,35*
€ 35,31*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 35,31*
€ 42,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 34,58*
€ 41,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 32,30*
€ 38,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,92*
€ 36,79
pro Stück
ab 20 Stück
€ 30,05*
€ 35,76
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,35*
€ 31,36
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.