Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hama 00020546 Nylon Schwarz 20Stück(e) Kabelbinder (00020546)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     2753E-3675864
Hersteller:
     Hama
Herst.-Nr.:
     00020546
EAN/GTIN:
     4007249205469
Suchbegriffe:
Kabelbinder
Kabelbinderklett
Klett-Kabelbinder
Klettbinder

Produkttext

ideal wenn Kabel, Leitungen, Rohre, Schläuche usw. öfter fixiert, gebündelt oder befestigt werden sollen Kunststoffstreifen nach dem Prinzip des Klettverschlusses weiche und flexible Materialstruktur; schützt die verbundenen Oberflächen vor Beschädigung, deshalb für empfindliche Materialien z.B. Lichtleiter geeignet die Verbindung kann beliebig gelöst und wieder neu verschlossen werden beständig gegen Alkohole, Öle, Fette, Wasser waschbar bis 40° C

Hauptmerkmale

Farbe  
Produktfarbe  Schwarz
  
Gewicht und Abmessungen  
Länge  20 cm
Breite  12 mm
  
Technische Details  
Material  Nylon
Erkennungsmarke  Nicht
Abwaschbar  Ja
Ölbeständig  Ja
Wasserfest  Ja
Alkoholbeständig  Ja
Fettbeständig  Ja
  
Verpackungsinhalt  
Menge pro Packung  20 Stück(e)

Weitere Informationen:
Gewicht:
0,0 kg
Produktfarbe:
Schwarz
Länge:
20 cm
Breite:
12 mm
Material:
Nylon
Erkennungsmarke:
Nicht
Abwaschbar:
Ja
Ölbeständig:
Ja
Wasserfest:
Ja
Alkoholbeständig:
Ja
Fettbeständig:
Ja
Menge pro Packung:
20 Stück(e)
Weitere Suchbegriffe: Klettkabelbinder, Klettverschlusskabelbinder, hama kabelbinder kunststoff schwarz, kabelbinder, kabelbinder schwarz, 00020546, hama, schwarz, klettkabelbinder, stück, nylon, 20stück(e, stck, 20stcke, klett, 20stück
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 20,38*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,14*
€ 33,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,94*
€ 33,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,74*
€ 31,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,81*
€ 30,71
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,86*
€ 29,58
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,38*
€ 24,25
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.