Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Velleman HSVM100 Chipset Heizkörper Computer Kühlkomponente (HSVM100)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Velleman HSVM100 Computerkühlsystemteil/-zubehör Heizkörper
Velleman HSVM100 Computerkühlsystemteil/-zubehör Heizkörper
Artikel-Nr.:
     2753E-3620102
Hersteller:
     Velleman
Herst.-Nr.:
     HSVM100
EAN/GTIN:
     5410329335953
Suchbegriffe:
Kühlkörper
kühlkörper

Produkttext

vorgebohrte Löcher für K8060

Hauptmerkmale

Leistung  
Geeignet für  Chipset
Typ  Heizkörper
Geschwindigkeitserfassung  Nicht
  
Design  
Produktfarbe  Schwarz
Material  Aluminium
  
Weitere Spezifikationen  
Abmessungen (BxTxH)  75 x 175 x 28 mm

Weitere Informationen:
Gewicht:
0,4 kg
Geeignet für:
Chipset
Typ:
Heizkörper
Geschwindigkeitserfassung:
Nicht
Produktfarbe:
Schwarz
Material:
Aluminium
Abmessungen (BxTxH):
75 x 175 x 28 mm
Weitere Suchbegriffe: velleman, hsvm100, k8060, chipset, heizkörper, computer, kühlkomponente, 8060, khlkrper, heizkrper, khlkomponente
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
5
Frei Haus
ab € 37,13*
€ 51,26*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 49,80*
€ 67,78*
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 67,78*
€ 80,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 65,93*
€ 78,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 61,81*
€ 73,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 56,61*
€ 67,37
pro Stück
ab 20 Stück
€ 55,68*
€ 66,26
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 49,80*
€ 59,26
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.