Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DataLogic Anschlusskabel CS-A1-02-G-05 Ausführung (allgemein) Anschlusskabel (95A251270)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     2753E-3362710
Hersteller:
     Datalogic
Herst.-Nr.:
     95A251270
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
datalogic
95a251270
anschlusskabel
251270

Hauptmerkmale

Anschlüsse und Schnittstellen  
Kabellänge  5 m
Kabeltyp  4-pole
Stecker  M12
  
Technische Details  
Anzahl  1
  
Funktionen  
Produktfarbe  Grau

Weitere Informationen:
Gewicht:
0,2 kg
Kabellänge:
5 m
Kabeltyp:
4-pole
Stecker:
M12
Anzahl:
1
Produktfarbe:
Grau
Weitere Suchbegriffe: csa102g05, ausführung, allgemein, ausfhrung
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 11,91*
€ 17,96*
37 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 12,52*
€ 17,97*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 30,43*
€ 41,55*
6 Tage
28
€ 6,99*
ab € 33,22*
€ 44,66*
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 41,55*
€ 49,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 40,55*
€ 48,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 38,46*
€ 45,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 37,79*
€ 44,97
pro Stück
ab 20 Stück
€ 35,84*
€ 42,65
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 30,43*
€ 36,21
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.