Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DataLogic 95A251270 Anschlusskabel CS-A1-02-G-05 Ausführung (allgemein) Anschlusskabel 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
DataLogic
DataLogic
Artikel-Nr.:
     1039H-940910045384
Hersteller:
     Datalogic
Herst.-Nr.:
     95A251270
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Datalogic
95A251270
CS-A1-02-G-05
sensorenzubehör
DataLogic 95A251270 Anschlusskabel CS-A1-02-G-05 Ausführung (allgemein) Anschlusskabel 1St.

Kategorie: Anschlusskabel
Typ: CS-A1-02-G-05
Inhalt: 1 St.
Typ: CS-A1-02-G-05
Produkt-Art: Anschlusskabel
Ausführung: Anschlusskabel
Kabellänge: 5 m
Anschluss: M12, 4-polig (Axial)
Hersteller-Nr.: 95A251270
EAN: - - - - - - - - -
Innen-Abm. (BxHxT) 538 x 245 x 405 mm

Weitere Suchbegriffe: zubehör zu sensoren
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 11,91*
€ 17,96*
37 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 12,52*
€ 17,97*
€ 3,50*
ab € 30,43*
€ 41,55*
Lager 1039
28
€ 6,99*
ab € 33,22*
€ 44,66*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 44,66*
€ 53,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 43,89*
€ 52,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 41,78*
€ 49,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 41,10*
€ 48,91
pro Stück
ab 20 Stück
€ 38,94*
€ 46,34
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 33,22*
€ 39,53
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.