Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 2753E-3350286 Herst.-Nr.: 18734 EAN/GTIN: 4043619187348 |
| |
|
| | |
| Übersicht Kurzinfo | DeLOCK - Cable tie roll - 3 m - Gelb | Gruppe | Netzwerkzubehör | Hersteller | DeLOCK | Hersteller Art. Nr. | 18734 | Modell | | EAN/UPC | 4043619187348 | Hauptmerkmale Produktbeschreibung | DeLOCK cable tie roll | Produkttyp | Cable tie roll | Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe) | 1.3 cm | Länge | 3 m | Ausführliche Details Allgemein | | Produkttyp | Cable tie roll | Breite | 1.3 cm | Länge | 3 m | Farbe | Gelb | Weitere Informationen: | | Gewicht: | 0,0 kg | Produkttyp: | Cable tie roll | Breite: | 1.3 cm | Länge: | 3 m | Farbe: | Gelb |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Klettstreifen, Klettverschluss, Kabelbinderklett, Klett-Kabelbinder, Klettbinder, Klettkabelbinder, Klettverschlusskabelbinder, delock klettverschluß gelb, kabelbinder, kabelbinder gelb, delock, 18734, gelb, rolle, kabelbinderrolle, klettband, klettverschluss, 4014619669356, 3000x13mm, klettkabelbinder, 13mm, [18734], 3000, klett |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 5 Tage | | | | | € 2,90* | ab € 1,63* | € 2,51* | | | | | | | | | | € 6,78* | ab € 1,69* | € 2,59* | | | | | 5 Tage | | | | | € 9,90* | ab € 1,91* | € 2,93* | | | | | 31 Tage | | | | | € 4,90* | ab € 7,24* | € 10,67* | | | | Lager 2753 | | | | | | € 3,50* | ab € 13,82* | € 19,93* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2753 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2753 | | Versand: Lager 2753 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,50* | | ab € 300,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|