Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 2753E-3350242 Herst.-Nr.: 18687 EAN/GTIN: 4043619186877 |
| |
|
| | |
| Übersicht Kurzinfo | DeLOCK - Kabelbinder - 20 cm - Schwarz (Packung mit 10) | Gruppe | Netzwerkzubehör | Hersteller | DeLOCK | Hersteller Art. Nr. | 18687 | Modell | | EAN/UPC | 4043619186877 | Hauptmerkmale Produktbeschreibung | DeLOCK Kabelbinder | Produkttyp | Kabelbinder | Paketierte Menge | 10 (Spezifikationen gelten für einen Artikel) | Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe) | 1.2 cm | Länge | 20 cm | Ausführliche Details Allgemein | | Paketierte Menge | 10 (Spezifikationen gelten für einen Artikel) | Produkttyp | Kabelbinder | Breite | 1.2 cm | Länge | 20 cm | Farbe | Schwarz | Weitere Informationen: | | Gewicht: | 0,0 kg | Paketierte Menge: | 10 (Spezifikationen gelten für einen Artikel) | Produkttyp: | Kabelbinder | Breite: | 1.2 cm | Länge: | 20 cm | Farbe: | Schwarz |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Klettverschlusskabelbinder, delock klett-kabelbinder schwarz, kabelbinderklett schwarz, klett kabelbinder, delock, 18687, schwarz, kabelbinder, packung, klettkabelbinder, stck, klett, stück, klettverschluss, 200mm, 4014619668915, l200, 10stk, 12mm, [18687] |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 5 Tage | | | | | € 2,90* | ab € 3,13* | € 4,64* | | | | | | | | | | € 6,78* | ab € 3,15* | € 4,67* | | | | | | | | | | € 6,70* | ab € 3,56* | € 5,27* | | | | | 2 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 3,58* | € 5,30* | | | | Lager 2753 | | | | | | € 3,50* | ab € 15,74* | € 22,37* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2753 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2753 | | Versand: Lager 2753 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,50* | | ab € 300,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|