Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MEAN WELL LRS-75-12 - 72 W - 85 - 264 - 47 - 63 - 1.4A/115VAC - 0.85A/230VAC - 60 ms - 89% (LRS-75-12)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     2753E-2958657
Hersteller:
     Mean Well
Herst.-Nr.:
     LRS-75-12
EAN/GTIN:
     4021087027663
Suchbegriffe:
Einbau Netzteil
Einbaunetzteil
Netzteil Einbau
Geregeltes Netzteil

Hauptmerkmale

Energie  
Gesamtleistung  72 W
AC Eingangsspannung  85 - 264
AC Eingangsfrequenz  47 - 63
Eingangsstrom  1.4A/115VAC, 0.85A/230VAC
Haltezeit  60 ms
Effizienz  89%
Energieschutzeigenschaften  Überspannung, Überlastschutz
  
Kühlung  
Kühlung  Passiv
  
Leistung  
Anstiegszeit  30 ms
Mittlere Betriebsdauer zwischen Ausfällen (MTBF)  681200 h
  
Design  
Produktfarbe  Metallisch
LED-Anzeigen  Ja
  
Betriebsbedingungen  
Temperaturbereich in Betrieb  30 - 70 °C
Temperaturbereich bei Lagerung  40 - 85 °C
Luftfeuchtigkeit in Betrieb  20 - 90%
Luftfeuchtigkeit (außer Betrieb)  10 - 95%
  
Gewicht und Abmessungen  
Breite  97 mm
Tiefe  99 mm
Höhe  30 mm
  
Zertifikate  
RoHS-Kompatibel  Ja

Weitere Informationen:
Gewicht:
0,3 kg
Gesamtleistung:
72 W
AC Eingangsspannung:
85 - 264
AC Eingangsfrequenz:
47 - 63
Eingangsstrom:
1.4A/115VAC, 0.85A/230VAC
Haltezeit:
60 ms
Effizienz:
89%
Energieschutzeigenschaften:
Überspannung, Überlastschutz
Kühlung:
Passiv
Anstiegszeit:
30 ms
Mittlere Betriebsdauer zwischen Ausfällen (MTBF):
681200 h
Produktfarbe:
Metallisch
LED-Anzeigen:
Ja
Temperaturbereich in Betrieb:
30 - 70 °C
Temperaturbereich bei Lagerung:
40 - 85 °C
Luftfeuchtigkeit in Betrieb:
20 - 90%
Luftfeuchtigkeit (außer Betrieb):
10 - 95%
Breite:
97 mm
Tiefe:
99 mm
Höhe:
30 mm
RoHS-Kompatibel:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Linear geregeltes Netzteil, Netzteil geregelt, Schaltnetzteil geschlossen, Tischnetzgerät, Tischnetzteil, einbau netzteil meanwell, einbau netzteil, tischnetzteil 72w, lrs7512, mean, well, ac/dcnetzteilbaustein, geschlossen, v/dc, 1.4a/115vac, 0.85a/230vac, acdcnetzteilbaustein, 14a115vac, 085a230vac, netzteilbaustein, 115vac, 230vac
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 9,78*
€ 17,11*
2 Tage
337
€ 5,95*
ab € 10,84*
€ 17,12*
€ 5,90*
ab € 10,86*
€ 17,68*
2 Tage
118
Frei Haus
ab € 14,44*
€ 21,52*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 39,32*
€ 51,05*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 51,05*
€ 60,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 50,55*
€ 60,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 46,73*
€ 55,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 44,93*
€ 53,47
pro Stück
ab 20 Stück
€ 43,69*
€ 51,99
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 39,32*
€ 46,79
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
DELTA ELECTRONICS / POWER
PMT-12V75W2BA
ab € 18,83*
Ähnlich
RS Pro
1618285
ab € 20,42*
Ähnlich
TDK
LS75-12
ab € 22,41*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.