|  |
 |
| Artikel-Nr.: 2753E-2938861 Herst.-Nr.: OPA2227PA EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
|  |  |
 | Übersicht Linear IC - Operationsverstärker Integrierte Schaltkreise führender Hersteller. Bitte beachten Sie wie immer unsere umfangreiche Dokumentation, welche Ihnen zum kostenlosen Download bereitsteht. Technische Daten: Anstiegsrate: 2.3 V/µs Beschaltungsanzahl: 2 Betriebstemperatur (max.) (num): +85 °C Betriebstemperatur (min.) (num): -40 °C Eingangsruhestrom: 2.5 nA Eingangsspannung (Offset): 10 µV Gehäuseart (Halbleiter): PDIP-8 Hersteller: Texas Instruments Hersteller-Kürzel (Bauelemente): TID Linear-IC-Typ (Kategorisierung): Linear IC - Operationsverstärker Montageart: Durchführungsloch Stromausgang/Kanal: 45 mA Typ (Hersteller-Typ): OPA2227PA Versorgungsspannung doppelt max.: +18 V Versorgungsspannung doppelt min.: -2.5 V,+2.5 V Versorgungsspannung einzeln max.: +36 V Versorgungsspannung einzeln min.: +5 V Versorgungsstrom: 3.7 mA Verstärker-Typ: Mehrzweck Verstärkungsbandbreitenprodukt: 8 MHz GPSR GPRS Hersteller | | GPSR Anschrift | | GPSR E-Mail | | |
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: Komparator, Vergleichs-IC, IC Verstärker, Linear-IC, OP AMP, Operationsverstärker, comparator, opa2227pa, 2227, texas, instruments, linear, 2050009619763, operationsverstrker, operationsverstärker, pufferverstärker, tube, mehrzweck, pdip8, pufferverstrker, puffer, verstärker, pdip |
|  |  |
|  |  | Angebote (5) | | |
|  | Lagerstand | Mind.-Menge |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | |  | | 1 |  | € 4,00* | ab € 5,87* | € 9,22* |  |  |  | | |  | | 1 |  | € 8,95* | ab € 6,19* | € 9,23* |  |  |  | | 1 Tag |  | | 1 |  | Frei Haus | ab € 7,02* | € 10,73* |  |  |  | Lager 2753 | |  | | 6 |  | € 6,95* | ab € 8,39* | € 11,40* |  |  |  |  | | 9 Tage |  | | 2 |  | € 6,99* | ab € 12,93* | € 18,50* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 2753 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | Mindestbestellmenge: 6 Stück ( entspricht € 68,40* zzgl. MwSt. ) |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 2753 |  | Versand: Lager 2753 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,95* |  | ab € 70,00* | € 5,95* |  | ab € 200,00* | € 4,95* |  | ab € 360,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753 | |  | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|