Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 2753E-2933746 Herst.-Nr.: AD-155A EAN/GTIN: 4021087017718 |
| |
|
| | |
| Übersicht Schaltnetzteil case
Anzahl Ausgänge: 2 x Ausgang 1: /
151 W Leistung Netzteiltyp: Getaktet
Abmessungen (L x B x H) 199 x 110 x 50 mm
Anschluss (Bauelemente): Schraubklemmen
AC/DC-Schaltnetzteile mit Batterielader (USV-Funktion), für Applikationen, die vor Netzausfall geschützt sein müssen, geschlossenes Gehäuse (case)
Ausstattung: Geschlossene Bauform (case), Schraubanschlüsse Universaleingang Überlastschutz durch Abschalten, auto recovery Geschützt gegen Kurzschluss, Überlast, Überspannung Long Life 105 °C Elkos
Technische Daten: Anschluss (Bauelemente): Schraubklemmen Anzahl Ausgänge: 2 x Ausgangsspannung (max.): 13.8 V/DC Ausgangsspannung 2 (max.): 13.3 V/DC Ausgangsstrom (max.): 11.5 A Ausgangsstrom 2 (max.): 0.5 A Eingangsspannung (max.): 264 V/AC Eingangsspannung (min.): 90 V/AC Gewicht: 843.75 g Leistung: 151 W Netzgeräte-Typ (Kategorisierung): AC/DC-Netzteilbaustein, geschlossen Netzteiltyp: Getaktet Produktabmessung, Breite: 110 mm Produktabmessung, Höhe: 50 mm Produktabmessung, Länge: 199 mm Typ (Hersteller-Typ): AD-155AWeitere Informationen: | | Gewicht: | 0,9 kg |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: einbau netzteil meanwell, einbau netzteil, ad155a, mean, well, 155a, ac/dcnetzteilbaustein, geschlossen, 11.5, 13.8, v/dc, acdcnetzteilbaustein, netzteilbaustein |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 47,45* | € 72,81* | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 51,68* | € 72,81* | | | | | | | | | | € 5,90* | ab € 51,78* | € 74,45* | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 66,63* | € 84,58* | | | | Lager 2753 | | | | | | € 3,50* | ab € 71,53* | € 89,59* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2753 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2753 | | Versand: Lager 2753 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,50* | | ab € 300,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|