Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Netzteil, 151.55W, 13.8V, 10.5A


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-16905550
Hersteller:
     Mean Well
Herst.-Nr.:
     AD-155A
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Einbau Netzteil
Einbaunetzteil
Netzteil Einbau
Schaltnetzteil geschlossen
Netzteil, Typ=AD-155A, Ausgangsnennspannung 1=13.8 V, Ausgangsnennspannung 2=13.3 V, Ausgangsnennspannung 3=-888, Ausgangsspannung 1=13.8 V, Ausgangsspannung 2=13.3 V, Ausgangsspannung 3=-888, Ausgangsstrom 1=10.5 A, Ausgangsstrom 2=500 mA, Ausgangsstrom 3=-888, Ausgänge=2, Betriebstemperatur, max.=60 °C, Betriebstemperatur, min.=-10 °C, Breite=110 mm, Effizienz=80 %, Eingangsspannung, max.=264 V, Eingangsspannung, min.=88 V, Höhe=50 mm, Isolationsspannung=3 kV, Länge=199 mm, MTBF (Mean Time Between Failures, mittlere Betriebsdauer zwischen Ausfällen)=183300 h, Nennleistung=151.55 W, Welligkeit & Rauschen (%)=-999, Welligkeit & Rauschen (V)=150 mV, Anschlussart=Schraubklemme, Ausgangstyp=Fest, Gehäusetyp=Metall, Eingangsnennspannung=100 ... 240 VAC, Serien=AD-155 Series
Weitere Suchbegriffe: einbau netzteil meanwell, einbau netzteil, Netzteil
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 47,21*
€ 72,74*
Lager 115
2
Frei Haus
ab € 51,89*
€ 72,76*
€ 5,90*
ab € 51,60*
€ 74,89*
1 Tag
25
Frei Haus
ab € 67,85*
€ 86,68*
€ 3,50*
ab € 73,58*
€ 91,72*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 72,76*
€ 86,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 69,81*
€ 83,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 63,74*
€ 75,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 58,81*
€ 69,98
pro Stück
ab 20 Stück
€ 57,19*
€ 68,06
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 51,89*
€ 61,75
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Mean Well
DRP-01
ab € 1,26*
Sonstiges
Mean Well
TBC-07
ab € 0,192*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.