Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mean Well RSP-200 series RSP-200-24 - Netzteil (intern) - Wechselstrom 110/230 V - 200 Watt - aktive PFC (RSP-200-24)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     2753E-2854602
Hersteller:
     Mean Well
Herst.-Nr.:
     RSP-200-24
EAN/GTIN:
     4021087014069
Suchbegriffe:
Einbau Netzteil
Einbaunetzteil
Netzteil Einbau
Schaltnetzteil geschlossen

Übersicht

Kurzinfo  Mean Well RSP-200 series RSP-200-24 - Netzteil (intern) - Wechselstrom 110/230 V - 200 Watt - aktive PFC
Gruppe  USV und Stromversorgungsgeräte
Hersteller  Mean Well
Hersteller Art. Nr.  RSP-200-24
EAN/UPC  4021087014069

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  Mean Well RSP-200 series RSP-200-24 - Netzteil - 200 Watt
Gerätetyp  Netzteil - aktive Power Factor Correction (PFC) - intern
Gewicht  760 g
Eingangsspannung  Wechselstrom 110/230 V
Ausgangsspannung  24 V
Leistungskapazität  200 Watt
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)  12.7 cm x 29.5 cm x 4.1 cm

Ausführliche Details

Allgemein  
Gerätetyp  Netzteil - aktive Power Factor Correction (PFC) - intern
  
Stromversorgungsgerät  
Eingangsspannung  Wechselstrom 110/230 V
Eingangsspannungsbereich  Wechselstrom 85 - 264 V / Gleichstrom 120 - 370 V
Nötige Frequenz  47 - 63 Hz
Ausgangsspannung  24 V
Leistungskapazität  200 Watt
Effizienz  89.5%
  
Verschiedenes  
MTBF  224,500 Stunden
Besonderheiten  Überhitzungsschutz, Überspannungsschutz, Überlastungsschutz, Kurzschlussschutz
Kennzeichnung  CISPR 22 Class B, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3, EN55024, EN55022 Class B, CB, EN 61000-4-4, EN 61000-4-2, EN 61000-4-3, EN 61000-4-6, CCC, EN 61000-4-5, EN 61000-4-11, RoHS, EN 61000-4-8, UL 60950-1, EN 60950-1, EN 60601-1-2, GB 9254 Class B, IEC 60601-1, cURus
  
Abmessungen und Gewicht  
Breite  12.7 cm
Tiefe  29.5 cm
Höhe  4.1 cm
Gewicht  760 g

Weitere Informationen:
Gewicht:
0,8 kg
Gerätetyp:
Netzteil - aktive Power Factor Correction (PFC) - intern
Eingangsspannung:
Wechselstrom 110/230 V
Eingangsspannungsbereich:
Wechselstrom 85 - 264 V / Gleichstrom 120 - 370 V
Nötige Frequenz:
47 - 63 Hz
Ausgangsspannung:
24 V
Leistungskapazität:
200 Watt
Effizienz:
89.5%
MTBF:
224,500 Stunden
Breite:
12.7 cm
Tiefe:
29.5 cm
Höhe:
4.1 cm
Weitere Suchbegriffe: Tischnetzgerät, Tischnetzteil, einbau netzteil meanwell, einbau netzteil, rsp20024, mean, well, netzteil, ac/dcnetzteilbaustein, geschlossen, v/dc, rsp200, series, intern, wechselstrom, 110/230, watt, aktive, 201.6w, metallisch, acdcnetzteilbaustein, 110230, 2016w, netzteilbaustein
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,95*
ab € 37,43*
€ 45,10*
€ 4,00*
ab € 28,72*
€ 47,65*
2 Tage
494
Frei Haus
ab € 33,93*
€ 48,86*
€ 5,90*
ab € 33,97*
€ 50,41*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 58,53*
€ 74,67*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 74,67*
€ 88,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 73,39*
€ 87,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 69,49*
€ 82,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 66,55*
€ 79,19
pro Stück
ab 20 Stück
€ 65,12*
€ 77,49
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 58,53*
€ 69,65
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Multicomp
MPMF200-23B24
ab € 41,98*
Ähnlich
RS Pro
2193034
ab € 54,86*
Ähnlich
RS Pro
1618270
ab € 75,10*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.