Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Netzteil, 201.6W, 24V, 8.4A


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-11041307
Hersteller:
     Mean Well
Herst.-Nr.:
     RSP-200-24
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Einbau Netzteil
Einbaunetzteil
Netzteil Einbau
Schaltnetzteil geschlossen
Netzteil, Typ=RSP-200-24, Ausgangsnennspannung 1=24 V, Ausgangsnennspannung 2=-888, Ausgangsnennspannung 3=-888, Ausgangsspannung 1=24 V, Ausgangsspannung 2=-888, Ausgangsspannung 3=-888, Ausgangsstrom 1=8.4 A, Ausgangsstrom 2=-888, Ausgangsstrom 3=-888, Ausgänge=1, Betriebstemperatur, max.=70 °C, Betriebstemperatur, min.=-30 °C, Breite=115 mm, Effizienz=90 %, Eingangsspannung, max.=264 V, Eingangsspannung, min.=88 V, Höhe=30 mm, Isolationsspannung=3 kV, Länge=215 mm, MTBF (Mean Time Between Failures, mittlere Betriebsdauer zwischen Ausfällen)=224500 h, Nennleistung=201.6 W, Welligkeit & Rauschen (%)=-999, Welligkeit & Rauschen (V)=150 mV, Anschlussart=Schraubklemme, Ausgangstyp=Einstellbar, Gehäusetyp=Metall, Eingangsnennspannung=100 ... 240 VAC, Serien=RSP-200 Series
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
DE
Höhe:
37 mm
Nettogewicht:
756 g
Tiefe:
240 mm
Bruttogewicht:
756 g
Breite:
122 mm
MERCATEO_WA_NR:
8504406090
Weitere Suchbegriffe: Tischnetzgerät, Tischnetzteil, einbau netzteil, Netzteil
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 115
Frei Haus
ab € 31,95*
€ 46,49*
€ 4,00*
ab € 34,17*
€ 47,31*
2 Tage
35
Frei Haus
ab € 36,82*
€ 49,12*
€ 6,90*
ab € 33,99*
€ 50,45*
€ 3,50*
ab € 50,81*
€ 65,71*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 46,49*
€ 55,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 45,31*
€ 53,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 40,25*
€ 47,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 36,89*
€ 43,90
pro Stück
ab 20 Stück
€ 36,64*
€ 43,60
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 31,95*
€ 38,02
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
RS Pro
1618270
ab € 74,86*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.