Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Eaton M22-CK11 Hilfskontakt (107940)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     2753E-2828962
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     107940
EAN/GTIN:
     4015081075379
Suchbegriffe:
Hilfskontakt
Hilfskontaktblock
Hilfsschalter
Kontaktelemente

Hauptmerkmale

Merkmale  
Produktfarbe  Schwarz
AC-Kontaktbewertung  220
Betriebstemperatur  25 - 70 °C

Weitere Informationen:
Gewicht:
14,0 kg
Produktfarbe:
Schwarz
AC-Kontaktbewertung:
220
Betriebstemperatur:
25 - 70 °C
Weitere Suchbegriffe: hilfskontakte 1schliesser 1öffner, hilfskontakt, eaton hilfskontakt, 107940, eaton, m22ck11, ck11, powerware, kontaktelement, front, frontbefestigung, 223313, 1s+1ö, federzug., schliesser, öffner, 1s1ö, stück, moeller, federzug, ffner, stck
Angebote (20)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 6,79*
€ 9,09*
1 Tag
24
€ 4,99*
ab € 7,02*
€ 9,40*
2 Tage
33
€ 6,40*
ab € 7,10*
€ 9,51*
€ 5,46*
ab € 7,46*
€ 9,95*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 22,91*
€ 29,59*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,59*
€ 35,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 29,11*
€ 34,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,66*
€ 30,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,97*
€ 29,71
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,80*
€ 29,51
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,91*
€ 27,26
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Moeller
216867
ab € 5,50*
Zubehör
Eaton
216590
ab € 2,82*
Zubehör
Eaton
216872
ab € 5,75*
Zubehör
Eaton
216374
ab € 0,77*
Zubehör
Eaton
216876
ab € 10,94*
Zubehör
Eaton
263467IP
ab € 10,61*
Zubehör
Eaton
M22S-WRS
ab € 27,53*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.