| |
|
| Artikel-Nr.: 2753E-2769950 Herst.-Nr.: ASEN104529 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Übersicht Wechselstromlüfter ASEN1
Axialer Wechselstromlüfter mit zwei Präzisionskugellagern. 2-Phasen-Spaltmotor, Impedanz geschützt. M4-Gewindebohrung für Erdungsanschluss. Horizontaler und vertikaler Einbau möglich. Gehäuse aus Aluminium-Druckguss und Lüfterrad aus verstärktem Kunststoff. Mit Flachsteckeranschluss. Passendes Kabel bitte separat bestellen (Best.-Nr. 18 92 54).
Technische Daten: Anschluss (Bauelemente): Flachstecker 2.8 mm Belüftungstechnik-Typ (Kategorisierung): Axiallüfter (Industrie) Drehzahl: 2900 U/min Farbe: Schwarz Geräuschentwicklung (max.): 41 dB Lagerart: Doppelt kugelgelagert Lebensdauer: 50000 h Leistung: 15.5 W Luftdurchsatz: 174 mü/h Material (LOV): Aluminium, Kunststoff Nennspannung: 115 V/AC Produktabmessung, Breite: 120 mm Produktabmessung, Höhe: 120 mm Produktabmessung, Tiefe: 38 mm Stromaufnahme max.: 250 mA Temperatur (max.): 70 °C Temperatur (min.): -20 °C Typ: ASEN104529
Hinweis: Zulassungen: UL, CSA.Weitere Informationen: | | Gewicht: | 0,6 kg |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Hochgeschwindigkeitsgebläse, Axiallüfter AC, axial gebläse, asen104529, 104529, panasonic, axiallüfter, v/ac, m³/h, axiallfter, industrie |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 26,58* | € 37,68* | | | | | 44 Tage | | | | | € 4,45* | ab € 27,53* | € 37,69* | | | | Lager 2753 | | | | | | € 3,50* | ab € 57,62* | € 74,94* | | | | | | 45 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 68,34* | € 102,00* | | | | | 7 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 90,21* | € 114,19* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2753 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2753 | | Versand: Lager 2753 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,50* | | ab € 300,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|