Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PANASONIC ASEN104529 AXIALLÜFTER 120MM 115VAC 88.3CFM 37DBA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2932830
Hersteller:
     Panasonic
Herst.-Nr.:
     ASEN104529
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Axial Gebläse
Axialgebläse
Axiallüfter
Axialventilator
Produktpalette: ASEN1
  • Art des Lagers: Kugellager
  • Nennstrom: 250 mA
  • Lüfterrahmen: Quadratisch
  • Geräuschentwicklung: 37 dBA
  • Luftstrom - m3/min: 2.5 m³/min
  • Luftstrom - CFM: 88.3 cu.ft/min
  • Nenndrehzahl: 2900 rpm
  • IP-Schutzart: -
  • AC-Nennspannung: 115V
  • Nennleistung: 15.5 W
  • Stromanschluss: Klemmen
  • Außentiefe: 38 mm
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Rahmengröße: 120 mm
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Hochgeschwindigkeitsgebläse, Axiallüfter AC, axiallüfter ac kugellager, axial gebläse, axialgebläse ac, AC-Axiallüfter, Gebläse, Kühlung, Lüfter, Wärmemanagement, PANASONIC, ASEN104529, 2932830, 293-2830
    Angebote (6)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    € 4,00*
    ab € 26,47*
    € 37,21*
    44 Tage
    nicht lagernd
    € 4,45*
    ab € 27,54*
    € 37,22*
    € 5,90*
    ab € 28,56*
    € 45,27*
    € 3,50*
    ab € 53,62*
    € 69,48*
    Lager 139
    nicht lagernd
    Frei Haus
    ab € 70,14*
    € 102,91*
    Menge:  Stück  
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 102,91*
    € 122,46
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 98,95*
    € 117,75
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 91,37*
    € 108,73
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 82,99*
    € 98,76
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 80,65*
    € 95,97
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 70,14*
    € 83,47
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.