Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hellermann Tyton 380-04010 - Schrumpfschlauch - Schwarz - Polyolefin - 25 cm - 2,5 cm - 8 mm (380-04010)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Warmschrumpf-Verbindungsgarnitur 4x25-150mm², ohne Schraubverbinder, Nennspannung 0,6/1,0 (1,2) kV
Warmschrumpf-Verbindungsgarnitur 4x25-150mm², ohne Schraubverbinder, Nennspannung 0,6/1,0 (1,2) kV
Warmschrumpf-Verbindungsgarnitur 4x25-150mm², ohne Schraubverbinder, Nennspannung 0,6/1,0 (1,2) kV
Warmschrumpf-Verbindungsgarnitur 4x25-150mm², ohne Schraubverbinder, Nennspannung 0,6/1,0 (1,2) kV
Warmschrumpf-Verbindungsgarnitur 4x25-150mm², ohne Schraubverbinder, Nennspannung 0,6/1,0 (1,2) kV
Artikel-Nr.:
     2753E-2658807
Hersteller:
     HellermannTyton
Herst.-Nr.:
     380-04010
EAN/GTIN:
     4031026510972
Suchbegriffe:
Kabelmuffe
Abdeck Laborpapier
Abdeckung Laborpapier
Labortisch Schutzpapier

Übersicht

Warmschrumpf- Verbindungsgarnitur, Schrumpfrate bis 4:1

UV-Beständig Halogenfrei Witterungsbeständig

Die LVK Warmschrumpf-Verbindungsgarnitur dient zum universellen Verbinden von unarmierten Kunststoffkabeln und Leitungen aus PVC, PE und VPE. Sie ist zur Verwendung mit Press- und Schraubverbindern auf Aluminium und Kupferkabeln geeignet, Nennspannung 0,6/1,0 (1,2) kV.

Technische Daten:
Farbe: Schwarz Herst.-Teilenr.: 380-04010 Inhalt: 1 Set Material: Polyolefin, strahlenvernetzt (PO-X) Temperaturbereich: -55 - +110 °C Typ (Hersteller-Typ): LVK-4x25-150 PO-X BK Weitere technische Daten: Außenmuffe Länge: 800 mm Außenmuffe Ø 105 mm Außenmuffe nach Schrumpfen 25 mm Innenmuffe Länge: 250 mm Innenmuffe Ø 33 mm Innenmuffe Ø nach Schrumpfen 8 mm

Lieferumfang:
1x Außenmuffe , 4x Innenmuffe
Weitere Informationen:
Gewicht:
0,6 kg
Weitere Suchbegriffe: Oberflächen-Schutzpapier, Oberflächenschutzpapier, PE Laborpapier, Surface Protection Paper, Reparaturmanschette, Schrumpfschlauch, hellermann schrumpfschlauch 4:1, kabelmuffe, hellermann tyton kabelmuffe, 04010, 38004010, hellermanntyton, lvk4x25150, hellermann, 4x25, verbindungsgarnitur, schwarz, wärmeschrumpfender, kabelverbindungssatz, 8/25, 33/105mm, 800mm, lvk4x25150poxbk, tyton, schrumpfschlauch, polyolefin, 25150, wrmeschrumpfender, 33105mm, 0610kv, 25pArtikel.DciPid, 105mm
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 30,12*
€ 39,47*
3 Tage
4
€ 6,40*
ab € 30,04*
€ 39,51*
€ 8,95*
ab € 29,80*
€ 40,00*
19 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 33,63*
€ 43,43*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 45,02*
€ 57,47*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 57,47*
€ 68,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 56,46*
€ 67,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 51,94*
€ 61,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 50,93*
€ 60,61
pro Stück
ab 20 Stück
€ 49,86*
€ 59,33
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 45,02*
€ 53,57
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
HellermannTyton
391-90010
ab € 172,62*
Zubehör
RS Pro
233487
ab € 11,32*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.