Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Finder Printrelais 24 V/DC 8 A 2 Wechsler 40.52.9.024.0000 1 Stück (40.52.9.024.0000)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     2753E-2636535
Hersteller:
     Finder
Herst.-Nr.:
     40.52.9.024.0000
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Elektro-magnetisches Relais
Elektromagnetisches Relais
Industrierelais
Impulsrelais

Übersicht

Steck-/Print-Relais, Serie 40

Die Relais erfüllen VDE 0106/T101 (Sichere Trennung zwischen Spule und den Kontakten).

Technische Daten:
Anschluss (Bauelemente): Lötpins Ansprechspannung (max.): 36 V/DC Ansprechspannung (min.): 17.5 V/DC Ansteuerart: monostabil, 1 Spule In PCB-Software verfügbar: Target 3001! Kontaktart (LOV): 2 Wechsler Kontaktmaterial: AgNi Luft-/Kriechstrecke (Spule/Kontakte): 8 mm Nennspannung Spule: 24 V/DC Produktabmessung, Breite: 12.4 mm Produktabmessung, Höhe: 25 mm Produktabmessung, Länge: 29 mm Relais-Typ (Kategorisierung): Printrelais Schaltleistung (max.): 2000 VA Schaltspannung (max.): 250 V/AC Schaltstrom (max.): 8 A Temperatur (max.): +85 °C Temperatur (min.): -40 °C Typ: 40.52.9.024.0000 Widerstand (Spule): 900 ?

Hinweis:
Zulassungen: VDE, UL, CSA, RINA, GOST, FI, IMQ, S, Nemko, Semko, BEAB, B. Angaben zum Spannungs-Bereich bei 20 °C.
Weitere Informationen:
Gewicht:
0,0 kg
Weitere Suchbegriffe: Installationsrelais, Schaltrelais, LY-Relais, Leistungsrelais, Miniaturrelais, DS-Relais, Kartenrelais, Leiterplattenrelais, Printrelais, Steckrelais, finder miniaturrelais, miniaturrelais, finder, 0000, 405290240000, 40.52.9.024.0000, wechsler, printrelais, v/dc, 8012823240435, printleistungsrelais, 900ohm, print, leistungsrelais
Angebote (21)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 5,46*
ab € 1,84*
€ 2,47*
2 Tage
206
1
€ 6,40*
ab € 1,85*
€ 2,48*
1
€ 5,95*
ab € 2,01*
€ 2,69*
3 Tage
2832
1
€ 5,80*
ab € 2,00*
€ 2,70*
Lager 2753
1
€ 3,50*
ab € 17,10*
€ 21,89*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,89*
€ 26,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,59*
€ 22,12
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,38*
€ 21,87
pro Stück
ab 50 Stück
€ 18,16*
€ 21,61
pro Stück
ab 100 Stück
€ 18,02*
€ 21,44
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 17,10*
€ 20,35
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Finder
95152
ab € 0,63*
Zubehör
Finder
95P5
ab € 3,41*
Zubehör
Finder
958530
ab € 3,61*
Zubehör
Finder
958510
ab € 3,81*
Zubehör
Finder
959530
ab € 2,07*
Zubehör
Finder
9505
ab € 2,55*
Zubehör
Finder
95853
ab € 1,85*
Zubehör
Finder
9575
ab € 3,12*
Zubehör
Finder
95953
ab € 1,84*
Zubehör
Finder
95050
ab € 3,24*
Zubehör
Finder
9555
ab € 4,20*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.