Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 2753E-2626589 Herst.-Nr.: 7100016666 EAN/GTIN: 0051128562062 |
| |
|
| | |
| Übersicht Scotchcode™ Kabelmarkierer-Nachfüllrollen
Die Kennzeichnungsbänder bestehen aus einem abriebfesten, witterungsbeständigen Polyesterfilm. Durch den Acrylkleber ist eine dauerhafte Klebkraft gewährleistet.
Technische Daten: Ausführung: Ziffer ""1"" Farbe: Weiß, Schwarz Herst.-Teilenr.: 80-6114-2794-1 Inhalt: 3 Rolle(n) Typ (Hersteller-Typ): 80-6114-2794-1
Lieferumfang: 3 RollenWeitere Informationen: | | Gewicht: | 8,5 kg |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kabelmarkierung, Klemmenmarkierung, Zackband, Nummernetiketten, Selbstklebende Zahlen, Selbstklebende Ziffern, Zahlenetikett, kabelmarkierer pvc weiß, zackband, 3m kabelbeschriftung, 7100016666, ziffer, sdr1, deutschland, nachfüllrollen, 6114, 2794, nachfllrollen, 80611427941, kabelmark., pack, scotchcode, 167493, kabelmark, sdr1(ve3, pack=3rollen, gmbh, bedruckte, klebemarker, aufdruck, stück, kabelmarkierernachfüllrollen, inhalt:, rolle(n, sdr1ve3, pack3rollen |
| | |
| | | Angebote (13) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 21 Tage | | | 10 | | pro Packung | € 5,90* | ab € 5,89* | € 7,55* | | | | | 30 Tage | | | 10 | | pro Packung | € 7,90* | ab € 6,05* | € 7,76* | | | | | 21 Tage | | | 10 | | pro Packung | € 5,50* | ab € 6,57* | € 8,40* | | | | | 7 Tage | | | 1 | | pro Packung | € 6,99* | ab € 5,91* | € 8,41* | | | | Lager 2753 | | | | 1 | | pro Stück | € 3,50* | ab € 19,42* | € 26,11* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2753 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2753 | | Versand: Lager 2753 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,50* | | ab € 300,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|