Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3M Scotchcode™ Kabelmarkierer-Nachfüllrollen Symbole L1, L2, L3, N, Erdung 80-6114-2804-8 Inhalt: 5 Rolle(n) (80-6114-2804-8)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     2753E-2626588
Hersteller:
     3M
Herst.-Nr.:
     80-6114-2804-8
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bezeichnungsmaterial
Camera Link Kabel
CameraLink Kabel
Kabelbeschriftung

Übersicht

Scotchcode™ Kabelmarkierer-Nachfüllrollen

Die Kennzeichnungsbänder bestehen aus einem abriebfesten, witterungsbeständigen Polyesterfilm. Durch den Acrylkleber ist eine dauerhafte Klebkraft gewährleistet.

Technische Daten:
Ausführung: Symbole L1, L2, L3, N, Erdung Farbe: Weiß, Schwarz Herst.-Teilenr.: 80-6114-2804-8 Inhalt: 5 Rolle(n) Typ (Hersteller-Typ): 80-6114-2804-8

Lieferumfang:
5 Rollen
Weitere Informationen:
Gewicht:
0,0 kg
Weitere Suchbegriffe: Kabelkennzeichnung, Kabelmarkierer, Kabelmarkierung, Klemmenmarkierung, Zackband, kabelbeschriftung l1 3m, zackband, 3m kabelbeschriftung, 6114, 2804, 80611428048, sdrsym, 0051128562161, bedruckte, klebemarker, aufdruck, scotchcode, kabelmarkierernachfüllrollen, symbole, erdung, inhalt:, rolle(n, kabelmarkierernachfllrollen, inhalt, rollen, kabelmarkierer, nachfüllrollen, rolle
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5
pro Packung
€ 5,46*
ab € 10,724*
€ 14,044*
12 Tage
unbekannt
1
pro Packung
€ 6,99*
ab € 10,29*
€ 14,68*
3 Tage
8
1
pro Packung
€ 6,95*
ab € 10,30*
€ 14,69*
2 Tage
7
1
pro Paket
€ 6,40*
ab € 10,57*
€ 15,07*
Lager 2753
1
pro Stück
€ 3,50*
ab € 40,11*
€ 51,99*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 51,99*
€ 61,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 51,63*
€ 61,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 48,11*
€ 57,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 46,69*
€ 55,56
pro Stück
ab 20 Stück
€ 45,30*
€ 53,91
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 40,11*
€ 47,73
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.