Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bopla Druckausgleichselement Hellgrau 52041000.MT1 5 Stück (52041009)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     2753E-2616960
Hersteller:
     Bopla
Herst.-Nr.:
     52041009
EAN/GTIN:
     4016138311808
Suchbegriffe:
Druckausgleichselement
Gehäuse-Zubehör
Gehäusezubehör
druckausgleichselement bopla

Übersicht

Druckausgleichselement

RoHS-konform

Luft, die bei Abkühlung ein Vakuum im Gehäuse erzeugt, kann Wasser o.ä. durch die Dichtung in das Gehäuse saugen, so daß ein IP-Schutz nicht mehr gewährleistet ist. Als Druckausgleich für diese Temperaturschwankungen dient der DAE7.

Technische Daten:
Farbe: Hellgrau Herst.-Teilenr.: 52041009 Inhalt: 5 St. Montageloch: M12 Produktabmessung, Ø: 17 mm Schutzart: IP69K Typ (Hersteller-Typ): 52041000.MT1 Weitere technische Daten: Gewinde-Maß: M12 x 1,5 mm Zubehör-Typ (Gehäuse): Druckausgleichselement
Weitere Informationen:
Gewicht:
0,0 kg
Weitere Suchbegriffe: druckausgleichselement, 52041000, bopla, 52041009, hellgrau, 52041000.mt1, 52041000mt1
Angebote (8)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Packung
€ 4,00*
ab € 23,89*
€ 33,95*
pro Packung
€ 8,95*
ab € 24,27*
€ 33,96*
pro Packung
€ 5,90*
ab € 25,19*
€ 38,10*
1 Tag
51
pro Packung
Frei Haus
ab € 35,90*
€ 47,40*
Lager 2753
pro Stück
€ 3,50*
ab € 50,22*
€ 63,58*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 63,58*
€ 75,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 60,34*
€ 71,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 57,32*
€ 68,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 55,61*
€ 66,18
pro Stück
ab 20 Stück
€ 54,56*
€ 64,93
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 50,22*
€ 59,76
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Wera
05003474001
ab € 30,29*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.