Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 2753E-2216781 Herst.-Nr.: 65565 EAN/GTIN: 4043619655656 |
| |
|
| | |
| Übersicht Kurzinfo | DeLOCK - Audio-Adapter - RCA (W) - 2-polige Klemmleiste | Gruppe | Kabel | Hersteller | DeLOCK | Hersteller Art. Nr. | 65565 | Modell | | EAN/UPC | 4043619655656 | Hauptmerkmale Produktbeschreibung | DeLOCK Audio-Adapter | Kabel | Audio-Adapter | Linke(r) Anschluss/Anschlüsse | 1 x RCA - weiblich | Rechte(r) Anschluss/Anschlüsse | 1 x 2-polige Klemmleiste | Ausführliche Details Allgemein | | Kabeltyp | Audio-Adapter | | | Kabel | | Linke(r) Anschluss/Anschlüsse | 1 x RCA - weiblich | Rechte(r) Anschluss/Anschlüsse | 1 x 2-polige Klemmleiste | Weitere Informationen: | | Gewicht: | 2,0 kg | Kabeltyp: | Audio-Adapter | Linke(r) Anschluss/Anschlüsse: | 1 x RCA - weiblich | Rechte(r) Anschluss/Anschlüsse: | 1 x 2-polige Klemmleiste |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: adapter cinch, delock, 65565, weiblich, adapter, terminalblock, audioadapter, 2polige, klemmleiste, audio, polige, cinchbuchse, drucktasten, drucktaste, cinch, buchse, 4014619646111, [65565], 2pin |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 5 Tage | | | | | € 9,90* | ab € 1,65* | € 2,50* | | | | | 29 Tage | | | | | € 4,90* | ab € 6,88* | € 9,90* | | | | Lager 2753 | | | | | | € 3,50* | ab € 13,72* | € 19,69* | | | | | | 14 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 13,72* | € 19,75* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2753 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2753 | | Versand: Lager 2753 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,50* | | ab € 300,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|