Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 2753E-2168402 Herst.-Nr.: 2203.400 EAN/GTIN: 4028177490161 |
| |
|
| | |
| Übersicht Kurzinfo | Rittal - Kabelverbindung - 5 m | Gruppe | Netzwerkzubehör | Hersteller | Rittal | Hersteller Art. Nr. | 2203.400 | Modell | | EAN/UPC | 4028177490161 | Hauptmerkmale Produktbeschreibung | Rittal Kabelverbindung | Produkttyp | Kabelverbindung | Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe) | 1.6 cm | Länge | 5 m | Produktmaterial | Nylon | Ausführliche Details Allgemein | | Produkttyp | Kabelverbindung | Produktmaterial | Nylon | Breite | 1.6 cm | Länge | 5 m | Weitere Informationen: | | Gewicht: | 0,1 kg | Produkttyp: | Kabelverbindung | Produktmaterial: | Nylon | Breite: | 1.6 cm | Länge: | 5 m |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Klettstreifen, Klettverschluss, Kabelbinderklett, Klett-Kabelbinder, Klettbinder, Klettkabelbinder, Klettverschlusskabelbinder, Steckmuffe, klettband schwarz rolle=5meter, klett band, klettband schwarz, 2203400, rittal, 5000, 2203, klettband, 2203.400, kabelverbindung, l=5000mm, b=16mm, l5000mm, b16mm, 181113, 16x5000mm, bündeln, haft, flauschteil, schwarz, stück, sorgt, eine, geordnete, kabelführung., rolle, individuellen, abschneiden., bndeln |
| | |
| | | Angebote (19) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 17 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 12,93* | € 17,12* | | | | | | | | | | € 6,78* | ab € 12,89* | € 17,14* | | | | | 2 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 12,90* | € 17,16* | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 12,94* | € 17,71* | | | | Lager 2753 | | | | | | € 3,50* | ab € 24,72* | € 32,29* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2753 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2753 | | Versand: Lager 2753 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,50* | | ab € 300,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|