Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 2753E-1918428 Herst.-Nr.: 88803 EAN/GTIN: 4043619888030 |
| |
|
| | |
| Übersicht Kurzinfo | DeLOCK - RF-Adapter - N-Anschluss (W) bis N-Anschluss (W) | Gruppe | Kabel | Hersteller | DeLOCK | Hersteller Art. Nr. | 88803 | Modell | | EAN/UPC | 4043619888030 | Hauptmerkmale Produktbeschreibung | DeLOCK RF-Adapter | Kabel | RF-Adapter | Anschluss | N-Anschluss - weiblich | Stecker (zweites Ende) | N-Anschluss - weiblich | Ausführliche Details Allgemein | | Kabeltyp | RF-Adapter | Impedanz | 50 Ohm | | | Konnektivität | | Anschluss | N-Anschluss - weiblich | Stecker (zweites Ende) | N-Anschluss - weiblich | Weitere Informationen: | | Gewicht: | 1,0 kg | Kabeltyp: | RF-Adapter | Impedanz: | 50 Ohm | Anschluss: | N-Anschluss - weiblich | Stecker (zweites Ende): | N-Anschluss - weiblich |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: delock antennenadapter, antennenadapter, delock, 88803, buchse, nanschluss, weiblich, anschluss, adapter, einbau, rfadapter, 4014619645619, [88803] |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 5 Tage | | | | | € 2,90* | ab € 6,09* | € 8,79* | | | | | | | | | | € 4,99* | ab € 6,53* | € 9,44* | | | | | 5 Tage | | | | | € 9,90* | ab € 7,14* | € 10,30* | | | | | 42 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 10,61* | € 14,96* | | | | Lager 2753 | | | | | | € 3,50* | ab € 26,52* | € 36,09* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2753 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2753 | | Versand: Lager 2753 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,50* | | ab € 300,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|