Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

INLINE - Schrumpfschlauch - Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     2753E-1236449
Hersteller:
     InLine
Herst.-Nr.:
     00870A
EAN/GTIN:
     4043718160013
Suchbegriffe:
Schrumpfschlauch
schrumpfschlauch schwarz
schrumpfschlauch
schrumpfschlauch 2m

Übersicht

Kurzinfo  INLINE - Schrumpfschlauch - Schwarz
Gruppe  Netzwerkzubehör
Hersteller  InLine
Hersteller Art. Nr.  00870A
Modell  
EAN/UPC  

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  INLINE - Schrumpfschlauch
Produkttyp  Schrumpfschlauch
Paketierte Menge  20 (Spezifikationen gelten für einen Artikel)
Länge  2 m

Ausführliche Details

Allgemein  
Paketierte Menge  20
Produkttyp  Schrumpfschlauch
Länge  2 m
Farbe  Schwarz
  
Verschiedenes  
Leistungsmerkmale  1 mm undgt; 0.5 mm

Weitere Informationen:
Gewicht:
1,0 kg
Paketierte Menge:
20
Produkttyp:
Schrumpfschlauch
Länge:
2 m
Farbe:
Schwarz
Leistungsmerkmale:
1 mm undgt; 0.5 mm
Weitere Suchbegriffe: inline, 00870a, 00870, inline®, 200mm, lang, 05mm, stück, 20stk., stck, 20stk
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,90*
ab € 0,75*
€ 1,26*
5 Tage
508
€ 1,00*
ab € 10,11*
€ 14,53*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 12,49*
€ 17,95*
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,95*
€ 21,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,98*
€ 19,02
pro Stück
ab 50 Stück
€ 14,73*
€ 17,53
pro Stück
ab 100 Stück
€ 14,30*
€ 17,02
pro Stück
ab 200 Stück
€ 13,81*
€ 16,43
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 12,49*
€ 14,86
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.