Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

INLINE - Kabelbinder - Twist - 26-30 mm - Schwarz - (Packung mit 10 )


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     2753E-1236264
Hersteller:
     InLine
Herst.-Nr.:
     59966L
EAN/GTIN:
     4043718166763
Suchbegriffe:
Kabelbinder
inline kabelbinder schwarz
kabelbinder
kabelbinder schwarz

Übersicht

Kurzinfo  INLINE - Kabelbinder - Twist - 26-30 mm - Schwarz - (Packung mit 10)
Gruppe  Netzwerkzubehör
Hersteller  InLine
Hersteller Art. Nr.  59966L
Modell  
EAN/UPC  

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  INLINE - Kabelbinder
Produkttyp  Kabelbinder
Paketierte Menge  10 (Spezifikationen gelten für einen Artikel)

Ausführliche Details

Allgemein  
Paketierte Menge  10
Produkttyp  Kabelbinder
Farbe  Schwarz

Weitere Informationen:
Gewicht:
1,0 kg
Paketierte Menge:
10
Produkttyp:
Kabelbinder
Farbe:
Schwarz
Weitere Suchbegriffe: inline, 59966l, 59966, inline®, twist, 2630mm, schwarz, 30mm, stück, 10stk., stck, 10stk
Angebote (2)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Paket
€ 5,90*
ab € 0,93*
€ 1,70*
Lager 2753
pro Stück
€ 3,50*
ab € 12,84*
€ 18,39*
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,39*
€ 21,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,71*
€ 19,88
pro Stück
ab 50 Stück
€ 15,52*
€ 18,47
pro Stück
ab 100 Stück
€ 15,30*
€ 18,21
pro Stück
ab 200 Stück
€ 14,66*
€ 17,45
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 12,84*
€ 15,28
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.