Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

InLine - Kabelbinder - 500 mm Länge - 4,8 mm Breite - Natur - (Packung mit 100) (59964P)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     2753E-1236244
Hersteller:
     InLine
Herst.-Nr.:
     59964P
EAN/GTIN:
     4043718159239
Suchbegriffe:
Kabelbinder
inline kabelbinder
kabelbinder

Übersicht

Kurzinfo  INLINE - Kabelbinder - 500 mm Länge - 4.8 mm Breite - Natur - (Packung mit 100)
Gruppe  Netzwerkzubehör
Hersteller  InLine
Hersteller Art. Nr.  59964P
Modell  InLine
EAN/UPC  4043718159239

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  INLINE - Kabelbinder
Produkttyp  Kabelbinder
Paketierte Menge  100 (Spezifikationen gelten für einen Artikel)
Länge  500 mm
Produktmaterial  Nylon
Produktzertifizierungen  ISO EN50146

Ausführliche Details

Allgemein  
Paketierte Menge  100
Produkttyp  Kabelbinder
Produktmaterial  Nylon
Breite  4.8 mm
Länge  500 mm
Farbe  Natur
  
Verschiedenes  
Produktzertifizierungen  ISO EN50146

Weitere Informationen:
Gewicht:
1,3 kg
Paketierte Menge:
100
Produkttyp:
Kabelbinder
Produktmaterial:
Nylon
Breite:
4.8 mm
Länge:
500 mm
Farbe:
Natur
Produktzertifizierungen:
ISO EN50146
Weitere Suchbegriffe: inline, 59964p, 59964, inline®, 500mm, breite, natur, 48mm, länge, stück, 100stk., lnge, stck, kabelbinderlnge, 100stk
Angebote (2)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Paket
€ 5,90*
ab € 7,44*
€ 10,70*
Lager 2753
pro Stück
€ 3,50*
ab € 29,95*
€ 39,94*
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 39,94*
€ 47,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 39,27*
€ 46,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 37,59*
€ 44,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 36,30*
€ 43,20
pro Stück
ab 20 Stück
€ 35,80*
€ 42,60
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 29,95*
€ 35,64
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.