Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 273-ZWE3444 Herst.-Nr.: 3444 EAN/GTIN: 4004182034446 |
| | |
|
| | |
| Die weißen Frankier-Etiketten 3444 (132 x 45 mm) eignen sich unter anderem für Frankiermaschinen von Francotyp-Postalia (Optimail, optimail 30, T1000). Sie können sich auf einen staufreien Durchlauf mit einem klaren und sofort wischfesten Druckbild verlassen. Passend zu indirektem Freistempeln von dickeren Briefen, Päckchen und Paketen. Für zusätzliche Werbeklischees geeignet. Weitere Informationen: | | Format: | 132 x 45 mm1 | Anreißer (Online): | Frankieretikett für Frankiermaschinen, 132 x 45 mm, weiß, doppelt, 500 Etiketten | Aufzählung (Online): | Einzelformat: 132 x 45 mm Inhalt: 500 Etiketten / 1 Pack Druckertyp: Frankiermaschinen Hafteigenschaft: permanent Farbe: weiß Material: Papier Form: rechteckig Format: Kleinformat Nachhaltigkeit: PVC-Frei, chlorfrei gebleicht | Kurzbeschreibung (Online): | Frankieretiketten, 132 x 45 mm, weiß, 500 Etiketten, permanent haftend, doppelt, zum indirekten Freistempeln, 250 Blatt | Langbeschreibung (Online): | Die weißen Frankier-Etiketten 3444 (132 x 45 mm) eignen sich unter anderem für Frankiermaschinen von Francotyp-Postalia (Optimail, optimail 30, T1000). Sie können sich auf einen staufreien Durchlauf mit einem klaren und sofort wischfesten Druckbild verlassen. Passend zu indirektem Freistempeln von dickeren Briefen, Päckchen und Paketen. Für zusätzliche Werbeklischees geeignet. | Ursprungsland: | DE |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Frankier-Etikett, Frankieretikett, Frankieretiketten, Frankierstreifen, Haft-Etiketten, Haftetiketten, Etiketten Papier, Papieretiketten, avery zweckform adressetiketten weiß, adress-etiketten avery, adress etiketten, Frankier-Etiketten, Frankieraufkleber, Farnkier-Aufkleber, Frankierlabel, Frankier-Label, Frankier-Streifen |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | pro Stück | € 4,75* | ab € 17,28* | € 23,56* | | | | | 9 Tage | | | | | pro Stück | € 5,87* | ab € 17,53* | € 23,83* | | | | | | | | | | pro Stück | € 5,50* | ab € 17,66* | € 24,88* | | | | Lager 273 | | | | | | pro Stück | € 6,95* | ab € 20,13* | € 28,03* | | | | | | 2 Tage | | | | | pro Packung | € 4,95* | ab € 17,30* | € 37,39* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 273 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 500 Etiketten (ab € 0,04026* pro Etikett) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 273 | | Versand: Lager 273 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,95* | | ab € 50,00* | € 4,95* | | ab € 125,00* | € 2,95* | | ab € 250,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 273 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 30% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|