Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 467-#AVER3444 Herst.-Nr.: 3444 EAN/GTIN: 4004182034446 |
| |
|
| | |
| - Frankier Etikett
- Werkstoff: Papier
- Ausführung: abgerundete Ecken vorhanden
- perfekt haftend auf, Briefen, Päckchen
- Verwendung für Maschinentyp: geeignet für Francotyp-Postalia Frankiermaschinen.
- Ausführung des Etikettenträgers: Doppel-Etikett
- Größe (B x H): 132 x 45 mm
- Farbe: weiß
- Anzahl der Etiketten je Packung: 500 Stück
Weitere Informationen: | | Breite: | 132 mm | Bruttogewicht: | 0.500 kg | Etikettenbreite: | 132 mm | Etikettenhöhe: | 45 mm | Farbe: | weiß | Farbname: | weiß | Marke: | Avery Zweckform | Material: | Papier | Packungsinhalt: | 500 Etiketten | Verwendung für: | geeignet für Francotyp-Postalia Frankiermaschinen. |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Frankier-Etikett, Frankieretikett, Frankieretiketten, Frankierstreifen, Haft-Etiketten, Haftetiketten, Etiketten Papier, Papieretiketten, adress-etiketten avery, adressaufkleber, Endlos, Endlos-Frankieretikett, EndlosFrankieretikett, Etikett, etiketten, frankier, frankier-etiketten, Freistempler, Freistempler-Etikett, FreistemplerEtikett, Rollen, Rollen-Frankieretikett, RollenFrankieretikett |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,75* | ab € 17,79* | € 24,45* | | | | Lager 467 | | | | | | € 5,87* | ab € 18,00* | € 24,68* | | | | | | | | | | | € 6,95* | ab € 17,87* | € 25,18* | | | | | | | | | | € 5,50* | ab € 20,26* | € 28,22* | | | | | 2 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 17,86* | € 37,44* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 467 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 500 Etiketten (ab € 0,036* pro Etikett) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 467 | | Versand: Lager 467 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|