| |
|
| Artikel-Nr.: 273-WESE2969700 Herst.-Nr.: E-29697 00 EAN/GTIN: 4027521512771 |
| |
|
| | |
| Brieföffner mit Softgrip Griff Weitere Informationen: | | Farbe: | blau/schwarz | Ausführung: | 23 cm, blau/schwarz | Anreißer (Online): | Brieföffner Softgrip, schwarz/blau, rostfrei | Aufzählung (Online): | Brieföffner mit ergonomisch geformtem Softgrip-Griff rostfreie Stahlklinge | Kurzbeschreibung (Online): | Brieföffner Softgrip, schwarz/blau, rostfrei | Langbeschreibung (Online): | Brieföffner mit Softgrip Griff | Ursprungsland: | DE |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Handbrieföffner, Briefbestecke, Kunststoffbrieföffner, Stahlbrieföffner, Holzbrieföffner, Umschlagöffner, Kuvertöffner |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 273 | | | | | | € 6,95* | ab € 2,68* | € 4,95* | | | | | | | | | | | € 5,50* | ab € 2,74* | € 5,90* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 273 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 273 | | Versand: Lager 273 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,95* | | ab € 50,00* | € 4,95* | | ab € 125,00* | € 2,95* | | ab € 250,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 273 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 30% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|