| |
|
| Artikel-Nr.: 273-WES3115000 Herst.-Nr.: E-3115000 EAN/GTIN: 4027521311503 |
| |
|
| | |
| Rostfreie Büroschere mit stilvollem schwarzen Kunststoffgriff. Für jede Situation die richtige Schere zur Hand. Weitere Informationen: | | Ausführung: | 13 cm / 5" | Anreißer (Online): | Büroschere, 13 cm, Kunststoffgriff | Kurzbeschreibung (Online): | Büroschere, 13 cm, Rechtshänder, Edelstahl, ergonomischer Kunststoffgriff | Langbeschreibung (Online): | Rostfreie Büroschere mit stilvollem schwarzen Kunststoffgriff. Für jede Situation die richtige Schere zur Hand. | Ursprungsland: | DE |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Profischere, Qualitätsschere, Allzweckschere, Arbeitsschere, Haushaltsschere, Mehrzweckschere, Universalschere, Vielzweckschere, haushaltsschere 13 cm, allzweckschere, büroschere kunststoffgriff, Schere, Schneidwerkzeug, Scheren, Büroscheren, Universalscheren, Papierscheren |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 273 | | | | | | € 6,95* | ab € 0,88* | € 1,77* | | | | | | | | | | | € 5,50* | ab € 0,52* | € 2,22* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 273 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 273 | | Versand: Lager 273 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,95* | | ab € 50,00* | € 4,95* | | ab € 125,00* | € 2,95* | | ab € 250,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 273 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 30% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|