Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ringbuch Viquel, A4, schwarz, 4-Ring-Mechanik 20 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
images/web_details/ve1550ab.jpg
images/web_details/ve1550ab.jpg
images/web_details/ve1100bb.jpg
images/web_details/ve1547bb.jpg
Artikel-Nr.:
     273-VEOV020905
Hersteller:
     VELOFLEX Carsten Thormählen
Herst.-Nr.:
     V020905
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Ringbuch
Ringbuchordner
Ringbücher
Ringmappen
Ringbuch Viquel, DIN A4, PP-Vollkunststoff, 4-Rund-Ring-Mechanik 20 mm Füllhöhe, passend für ca. 100 Blatt (80g) Papier, schwarz, Maße: 245 x 315 x 21 mm
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Anreißer (Online):
Ringbuch Viquel, DIN A4, 4-Ring-Mechanik, Ø 20 mm, schwarz
Kurzbeschreibung (Online):
Ringbuch Viquel, A4, schwarz, 4-Ring-Mechanik 20 mm
Langbeschreibung (Online):
Ringbuch Viquel, DIN A4, PP-Vollkunststoff, 4-Rund-Ring-Mechanik 20 mm Füllhöhe, passend für ca. 100 Blatt (80g) Papier, schwarz, Maße: 245 x 315 x 21 mm
Ursprungsland:
DE
Weitere Suchbegriffe: Ringordner, ringbuch pp a4 4-ring schwarz, ringbuch a4, ringbuch a4 4 ringe schwarz, Ring-Buch, Ring-Bücher, Prospektringbuch, Prospekt-Ringbuch, Prospektringbücher, Prospekt-Ringbücher, Ring-Ordner, Prospektalbum, Prospekt-Album, Prospektordner, Prospekt-Ordner
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
101
25
€ 5,87*
ab € 2,23*
€ 2,99*
Lager 273
25
€ 4,95*
ab € 2,33*
€ 3,1656*
Preise: Lager 273
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 3,1656*
€ 3,76706
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,1556*
€ 3,75516
pro Stück
ab 125 Stück
€ 3,0256*
€ 3,60046
pro Stück
ab 250 Stück
€ 2,75*
€ 3,2725
pro Stück
ab 12500 Stück
€ 2,33*
€ 2,7727
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 79,14* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 273
Versand: Lager 273
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 50,00*
€ 4,95*
ab € 125,00*
€ 2,95*
ab € 250,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 273
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Viquel
020983
ab € 2,33*
Ähnlich
VELOFLEX Carsten Thormählen
V020902
ab € 2,24*
Ähnlich
VELOFLEX Carsten Thormählen
V020903
ab € 2,23*
Ähnlich
VELOFLEX Carsten Thormählen
V020901
ab € 55,72*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.