Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ringbuch Propyglass, A4, 2-Ring-Mechanik 20 mm, blau


Menge:  Packung  
Produktinformationen
images/web_details/ve1221ab.jpg
images/web_details/ve1221ab.jpg
images/web_details/veov020201_s01.jpg
images/web_details/ve1098bb.jpg
Artikel-Nr.:
     273-VEOV020246
Hersteller:
     VELOFLEX Carsten Thormählen
Herst.-Nr.:
     V020246
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Ringbuch
Ringbuchordner
Ringbücher
Ringmappen
Ringordner PROPYGLASS® Viquel, DIN A4, PP-Vollkunststoff, 2-Rund-Ring-Mechanik 20 mm Füllhöhe, passend für ca. 100 Blatt (80g) Papier, blau, Maße 245 x 315 x 21 mm
Weitere Informationen:
Farbe:
hellblau
Anreißer (Online):
Ringbuch Propyglass, DIN A4, 2-Ring-Mechanik, Ø 20 mm, blau
Kurzbeschreibung (Online):
Ringbuch Propyglass, A4, 2-Ring-Mechanik 20 mm, blau
Langbeschreibung (Online):
Ringordner PROPYGLASS® Viquel, DIN A4, PP-Vollkunststoff, 2-Rund-Ring-Mechanik 20 mm Füllhöhe, passend für ca. 100 Blatt (80g) Papier, blau, Maße 245 x 315 x 21 mm
Ursprungsland:
DE
Weitere Suchbegriffe: Ringordner, ringbuch 2 ringe kunststoff a4 blau, ringbuch a4, ringbuch a4 2 ringe, Ring-Buch, Ring-Bücher, Prospektringbuch, Prospekt-Ringbuch, Prospektringbücher, Prospekt-Ringbücher, Ring-Ordner, Prospektalbum, Prospekt-Album, Prospektordner, Prospekt-Ordner
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 74,12*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 25 Stück (ab € 2,9648* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 105,00*
€ 124,95
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 104,50*
€ 124,36
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 99,79*
€ 118,75
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 85,49*
€ 101,73
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 74,12*
€ 88,20
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.