Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Druckbandbeutel 160X220


Menge:  Packung  
Produktinformationen
images/web_details/ve0128bb.jpg
images/web_details/ve0128bb.jpg
images/web_details/ve1070cb.jpg
images/web_details/veloflex_l1.jpg
Artikel-Nr.:
     273-VEO6705000
Hersteller:
     VELOFLEX Carsten Thormählen
Herst.-Nr.:
     6705000
EAN/GTIN:
     4000225060366
Suchbegriffe:
Druckbandbeutel
Druckverschlussbeutel
Schnellverschlussbeutel
PE-Beutel
Druckbandbeutel, DIN A5, PE-Folie 0,05 mm, besonders geeignet für Verkaufspackungen, leichtes Öffnen und Schließen, kein Aufreißen, stets fest verschlossen, immer wieder verschließbar, zuverlässiger Warenschutz, Maße: 160 x 220 mm, Inhalt: 100 Stück, transparent.
Weitere Informationen:
Anreißer (Online):
Druckbandbeutel, DIN A5, PE-Folie, Maße 160 x 220 mm
Kurzbeschreibung (Online):
Druckbandbeutel, DIN A5, PE-Folie, Maße 160 x 220 mm
Langbeschreibung (Online):
Druckbandbeutel, DIN A5, PE-Folie 0,05 mm, besonders geeignet für Verkaufspackungen, leichtes Öffnen und Schließen, kein Aufreißen, stets fest verschlossen, immer wieder verschließbar, zuverlässiger Warenschutz, Maße: 160 x 220 mm, Inhalt: 100 Stück, transparent.
Ursprungsland:
DE
Weitere Suchbegriffe: pe - beutel 160 x 220mm 100 stück, druckbandbeutel veloflex, druckbandbeutel, Druckverschluss-Beutel, Druckverschlusstüte, Druckverschluss-Tüte, transparenter Beutel, transparente Tüte
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
unbekannt
10
Frei Haus
ab € 7,073*
€ 9,411*
Lager 273
1
€ 6,95*
ab € 7,16*
€ 10,04*
10 Tage
1
1
€ 5,87*
ab € 8,14*
€ 13,87*
Preise: Lager 273
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 10,04*
€ 11,95
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 9,67*
€ 11,51
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 9,21*
€ 10,96
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 9,00*
€ 10,71
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 7,16*
€ 8,52
pro Packung
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,0716* pro Stück)
Lagerstand: Lager 273
Versand: Lager 273
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 50,00*
€ 4,95*
ab € 125,00*
€ 2,95*
ab € 250,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 273
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.