Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Druckbandbeutel 120X170


Menge:  Packung  
Produktinformationen
images/web_details/ve0128bb.jpg
images/web_details/ve0128bb.jpg
images/web_details/ve1070cb.jpg
images/web_details/veloflex_l1.jpg
Artikel-Nr.:
     273-VEO6704000
Hersteller:
     VELOFLEX Carsten Thormählen
Herst.-Nr.:
     6704000
EAN/GTIN:
     4000225060373
Suchbegriffe:
Druckbandbeutel
Druckverschlussbeutel
Schnellverschlussbeutel
PE-Beutel
Druckbandbeutel, Größe 120 x 170 mm, PE-Folie 0,05 mm, besonders geeignet für Verkaufspackungen, leichtes Öffnen und Schließen, kein Aufreißen, stets fest verschlossen, immer wieder verschließbar, zuverlässiger Warenschutz, zu 100 Stück im Beutel, transparent.
Weitere Informationen:
Anreißer (Online):
Druckbandbeutel, Größe 120 x 170 mm, PE-Folie 0,05 mm, leichtes Öffnen und Schließen
Kurzbeschreibung (Online):
Druckbandbeutel, 120 x 170 mm
Langbeschreibung (Online):
Druckbandbeutel, Größe 120 x 170 mm, PE-Folie 0,05 mm, besonders geeignet für Verkaufspackungen, leichtes Öffnen und Schließen, kein Aufreißen, stets fest verschlossen, immer wieder verschließbar, zuverlässiger Warenschutz, zu 100 Stück im Beutel, transparent.
Ursprungsland:
DE
Weitere Suchbegriffe: druckbandbeutel 120x170mm, druckbandbeutel veloflex, druckbandbeutel, Druckverschluss-Beutel, Druckverschlusstüte, Druckverschluss-Tüte, transparenter Beutel, transparente Tüte
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
unbekannt
10
€ 4,50*
ab € 4,831*
€ 6,504*
Lager 273
1
€ 6,95*
ab € 4,72*
€ 7,06*
10 Tage
1
1
€ 5,87*
ab € 5,08*
€ 9,72*
Preise: Lager 273
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 7,06*
€ 8,40
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 6,51*
€ 7,75
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 6,10*
€ 7,26
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 5,93*
€ 7,06
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 5,73*
€ 6,82
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 4,72*
€ 5,62
pro Packung
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,0472* pro Stück)
Lagerstand: Lager 273
Versand: Lager 273
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 50,00*
€ 4,95*
ab € 125,00*
€ 2,95*
ab € 250,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 273
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.