| |
|
| Artikel-Nr.: 273-VEO48140WRT Herst.-Nr.: 4814020 EAN/GTIN: 4000225007965 |
| |
|
| | |
| Schreibplatte, DIN A4 für 230 x 340 mm, PVC-Folie, Karton verstärkt, Spezialklammer 10 cm Klemmweite, passend für ca. 100 Blatt 80g Papier, mit Hängeöse, leicht genarbt, große Klarsichttasche auf der Rückseite, rot. Weitere Informationen: | | Farbe: | weinrot | Format: | DIN A4 | Anreißer (Online): | Schreibplatte, DIN A4 für 230 x 340 mm, PVC-Folie, 10 cm Klemmweite, mit Hängeöse, weinrot | Kurzbeschreibung (Online): | Schreibplatte, A4, weinrot, Spezialklammer, mit Hängeöse | Langbeschreibung (Online): | Schreibplatte, DIN A4 für 230 x 340 mm, PVC-Folie, Karton verstärkt, Spezialklammer 10 cm Klemmweite, passend für ca. 100 Blatt 80g Papier, mit Hängeöse, leicht genarbt, große Klarsichttasche auf der Rückseite, rot. | Ursprungsland: | DE |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Malbrett, Schreibplatte, Zeichenklemmbrett, Aushang-Schutzhülle, Aushangschutzhülle, Klarsicht-Tasche, Klarsichttasche, Preisschild-Schutzhülle, Preisschildschutzhülle, Sicht-Tasche, Sichttasche, clipboard a4 pp, blockklemme a4, blockklemme, Klemmplatte, Schreibbrett, Blockklemmer |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 9 Tage | | | | | € 5,87* | ab € 2,20* | € 3,80* | | | | Lager 273 | | | | | | € 6,95* | ab € 2,34* | € 4,09* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 273 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 273 | | Versand: Lager 273 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,95* | | ab € 50,00* | € 4,95* | | ab € 125,00* | € 2,95* | | ab € 250,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 273 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 30% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|