| |
|
| Artikel-Nr.: 273-VEO4680280 Herst.-Nr.: 4680280 EAN/GTIN: 4000225069789 |
| |
|
| | |
| Schreibunterlage VELOCOLOR® Classic, Format: 40 x 60 cm, Unterseite rutschfest, glatte Oberfläche für hohen Schreibkomfort, abwaschbar, mit seitlichen Taschen inkl. Kalender, schwarz. Weitere Informationen: | | Farbe: | schwarz | Anreißer (Online): | Schreibunterlage Velocolor Classic, mit seitlichen Taschen, 40 x 60 cm, schwarz | Kurzbeschreibung (Online): | Schreibunterlage Velocolor Classic, schwarz, mit seitlichen Taschen, 40 x 60 cm | Langbeschreibung (Online): | Schreibunterlage VELOCOLOR® Classic, Format: 40 x 60 cm, Unterseite rutschfest, glatte Oberfläche für hohen Schreibkomfort, abwaschbar, mit seitlichen Taschen inkl. Kalender, schwarz. | Ursprungsland: | DE |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Schreibunterlage, veloflex schreibtischunterlage schwarz folie, schreibtischauflage transparent, schreibtischauflage, Schreibunterlagen, Schreibtischunterlagen, Unterlage, Unterlagen, Schreibtischauflagen, Schreibtisch-Auflage, Schreibtisch-Auflagen, Schreibtisch-Unterlage, Schreibtisch-Unterlagen, Tischunterlage, Tischunterlagen, Schreibtischmatte, Schreibtischmatten, Schreibmatte, Schreibmatten |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 11 Tage | | | | | € 5,87* | ab € 9,05* | € 13,83* | | | | Lager 273 | | | | | | € 6,95* | ab € 10,50* | € 16,32* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 273 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 273 | | Versand: Lager 273 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,95* | | ab € 50,00* | € 4,95* | | ab € 125,00* | € 2,95* | | ab € 250,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 273 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|