| |
|
| Artikel-Nr.: 273-VEO4537290 Herst.-Nr.: 4537290 EAN/GTIN: 4000225048715 |
| |
|
| | |
| Angebotsmappe, DIN A4, PP-Vollkunststoff, verschließbar und abheftbar, in 2,5 mm Lochdurchmesser, Vorderseite mit Klarsichttasche, mit Visitenkartenfach, matt transparent, 10er SB-Packung. Weitere Informationen: | | Farbe: | transparent | Anreißer (Online): | Angebotsmappe, A4, PP-Vollkunststoff, matt transparent | Kurzbeschreibung (Online): | Angebotsmappe, A4, PP-Vollkunststoff, matt transparent | Langbeschreibung (Online): | Angebotsmappe, DIN A4, PP-Vollkunststoff, verschließbar und abheftbar, in 2,5 mm Lochdurchmesser, Vorderseite mit Klarsichttasche, mit Visitenkartenfach, matt transparent, 10er SB-Packung. | Ursprungsland: | DE |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Sammelmappe, Sammeltasche, Präsentations-Alben, Präsentations-Mappen, Präsentationsalbum, Präsentationsmappen, Sichtbuch, dokumentenmappe a4 transparent veloflex, präsentations-alben din a4, präsentations-album a4 veloflex, Sichtbücher, Sichthüllenbuch, Sichthüllenbücher, Sichtmappen, Sichthüllenmappen, Präsentationsbuch, Präsentationsbücher, Präsentationshüllenbuch, Präsentationshüllenbücher, Präsentationshüllenmappen, Präsentationssichtbuch, Präsentationssichtbücher, Sichthefter, Präsentationshefter |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 9 Tage | | | 10 | | € 5,87* | ab € 1,35* | € 1,98* | | | | Lager 273 | | | | 10 | | € 6,95* | ab € 1,514* | € 2,253* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 273 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück | Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 22,53* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 273 | | Versand: Lager 273 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,95* | | ab € 50,00* | € 4,95* | | ab € 125,00* | € 2,95* | | ab € 250,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 273 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|