| |
|
| Artikel-Nr.: 273-VEO4333000B Herst.-Nr.: 4333001 EAN/GTIN: 4000225067525 |
| |
|
| | |
| Prospekthüllen, DIN A3 Hochformat, starke PP-Folie 80 my, Eurolochung, oben offen, weißer Heftrand, ungefalzt, 10 im Beutel, glasklar. Weitere Informationen: | | Farbe: | farblos | Format: | DIN A3 | Ausführung: | hoch, ungefalzt | Anreißer (Online): | Prospekthülle, DIN A3 hoch, 80 my, PP, oben offen, glatt, glasklar, 10 Stück | Kurzbeschreibung (Online): | Prospekthülle A3 hoch, farblos, PP-Folie, 80 my, oben offen, Oberfläche: glatt, glasklar, Eurolochung, 10 Hüllen | Langbeschreibung (Online): | Prospekthüllen, DIN A3 Hochformat, starke PP-Folie 80 my, Eurolochung, oben offen, weißer Heftrand, ungefalzt, 10 im Beutel, glasklar. | Ursprungsland: | DE |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: abhefthüllen a3, abhefthülle oben offen, Prospekthülle, Prospekt-Hülle, Prospekt-Hüllen, Abhefthüllen, Abheft-Hülle, Abheft-Hüllen, Klarsichthülle, Klarsicht-Hülle, Klarsicht-Hüllen, Klarsichhüllen |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 1 | | € 4,30* | ab € 0,29* | € 0,53* | | | | Lager 273 | | | | 10 | | € 6,95* | ab € 0,327* | € 0,608* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 273 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück | Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 6,08* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 273 | | Versand: Lager 273 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,95* | | ab € 50,00* | € 4,95* | | ab € 125,00* | € 2,95* | | ab € 250,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 273 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 30% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|