| |
|
| Artikel-Nr.: 273-VEO4169280 Herst.-Nr.: 4169280 EAN/GTIN: 4000225015472 |
| |
|
| | |
| Bankordner VELOCOLOR® Classic, DIN A6, Größe 250 x 140 x 45, Karton glanzkaschiert schwarzer Innenspiegel, 2-D-Ring-Mechanik 30 Füllhöhe, Blindprägung Bank, mit Niederhalter, sortiert in rot, blau, schwarz. Weitere Informationen: | | Farbe: | schwarz | Abmessungen: | (H x B x T) 140 x 250 x 45 mm | Anreißer (Online): | Bankordner Classic, DIN A6, 2-D-Ring-Mechanik, 30mm, schwarz | Kurzbeschreibung (Online): | Bankordner Classic, A6 quer, schwarz, 2-D-Ring, Füllhöhe 30mm | Langbeschreibung (Online): | Bankordner VELOCOLOR® Classic, DIN A6, Größe 250 x 140 x 45, Karton glanzkaschiert schwarzer Innenspiegel, 2-D-Ring-Mechanik 30 Füllhöhe, Blindprägung Bank, mit Niederhalter, sortiert in rot, blau, schwarz. | Ursprungsland: | DE |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Ringbuch, Ringbuchordner, Ringbücher, Ringmappen, Ringordner, Aktenordner A6 quer, Standardordner A6 quer, ringbuch a6 2 ringe, bank ordner, bankordner a6, Ordner, Aktenordner, Akten-Ordner, Büroordner, Büro-Ordner, Hebelordner, Hebel-Ordner, Briefordner, Brief-Ordner, Pappordner, Papp-Ordner, Wolkenmarmorordner, Wolkenmarmor-Ordner, Stehordner, Schitzordner, Schlitz-Ordner, Standardordner, Standard-Ordner, Plastikordner, Plastik-Ordner, Hartpappordner, Hartpapp-Ordner, Hartpappenordner, Hartpappen-Ordner, Hartpappeordner, Hartpappe-Ordner, Kunststoffordner, Kunststoff-Ordner |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 273 | | | | | | € 6,95* | ab € 21,00* | € 30,34* | | | | | | 10 Tage | | | | | € 5,87* | ab € 21,96* | € 30,94* | | | | | 5 Tage | | | | | € 4,50* | ab € 24,04* | € 33,42* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 273 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 10 Stück (ab € 2,10* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 273 | | Versand: Lager 273 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,95* | | ab € 50,00* | € 4,95* | | ab € 125,00* | € 2,95* | | ab € 250,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 273 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|